コマンドスイッチ フレーム用アダプタ

コマンドスイッチ フレーム用アダプタ - 富士電機
仕様Φ30取付用付属品リングパッキン、締付ナット材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
形状
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50071025AR9Y003AR22・DR22シリーズの角・角丸フレーム品角形□40
470
329
362(税込)
41日以内出荷
返品不可
50071034AR9Y004AR22、DR22丸フレーム品(M3R、M8R、多方向、ブザーは除く)丸形Φ35
340
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする