コマンドスイッチ 防じんカバー

コマンドスイッチ 防じんカバー - 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー - 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー - 富士電機
(3件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外形寸法(mm)
適合パネル厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002592AGX011-2AG22-L形--じん埃の多い場所で使用します。
370
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
50002601AGX011-3AG23-L形--じん埃の多い場所で使用します。
370
279
307(税込)
当日出荷
50024125AHX649AH164・AH165丸大形Φ30×18最大2操作部を密閉し、スイッチ内部への粉、ゴミなどの侵入を防止するカバーです(パッキン付です)。
860
649
714(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024274AHX668AR16F0N、F5N、F0T、F5T形24×30×14.2最大2操作部を密閉し、スイッチ内部への粉、ゴミなどの侵入を防止するカバーです(パッキン付です)。
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50024274
2019-07-31
用途: スイッチ防塵カバーの交換

既存のカバーが経年劣化のため新調しました。経年劣化により硬化と半透明色で使いづらかったのですが、改善されました。

対象商品 : 50002601
2019-05-03
用途: スイッチの防じんカバー

ぴったりとサイズがはまったのでよかった! 後はどれだけもつのか?これからです。

対象商品 : 50024274
2018-01-26
用途: NC平面研削作業 スタートスイッチ防塵・水滴保護
株式会社 坂入ミクロン

1日120回押し×21日/月×12ヶ月×15年の耐久性がありました。
今回の交換は透明性が劣化しただけで、防塵+耐水には問題がありませんでした。今のところ改善点は有りません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする