曜日別特売

コマンドスイッチ 防水カバー

コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー - 富士電機
(4件のレビュー)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50069205AR9D797AR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形透明
360
269
296(税込)
当日出荷
50069223AR9D797-GAR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形
360
269
296(税込)
当日出荷
50069232AR9D797-RAR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形
360
269
296(税込)
当日出荷
50069241AR9D797-YAR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形
360
269
296(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069214AR9D797-BAR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形
360
269
296(税込)
当日出荷
50069257AR9E538AR30F0R、F5R、E0R、E5R形・AR30E0L、E5L形透明
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 機器のスイッチカバー
株式会社アップライト飲食業

スイッチを保護していたカバーが欠損したので。代わりの物を探していた。同じものがあり助かりました。

対象商品 : 50069205
2018-10-30
用途: 機械電気制御ボタンの防水性アップに使用。

ボタン色、視認性が良いですがボタンに挟み込み部分の幅が、少し狭い。あと、2mm欲しい。
使用していると、外れて来る。 以上

2が参考にしています
対象商品 : 50069205
2017-09-26
用途: 水がかかる環境で使用する機械のスイッチカバーとして

スイッチそのものもIP65相当のものですが、水やゴミでスイッチ本体が汚れるのを防ぐために使用しました。平型スイッチに使用するとへこみが大きく、取付がたわみ、そこから水が入ったり、特に使用者がうっかりスイッチをひねったりするとカバーがすぐ取れてしまうので、カバーの取り付けのリップとスイッチをシリコンでがっちり接着しました。 改善を期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50069214
2015-11-02
用途: スイッチのカバーがキレてしまったので、購入しましたが、サイズ明細がなかったのでコレくらいかなとヤマカンで発注しましたが、見事ハズレでした

サイズ違いで使用不可です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする