曜日別特売

コマンドスイッチ 防水キャップ

コマンドスイッチ 防水キャップ - 富士電機コマンドスイッチ 防水キャップ - 富士電機コマンドスイッチ 防水キャップ - 富士電機コマンドスイッチ 防水キャップ - 富士電機
(1件のレビュー)
色(本体)透明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質(本体)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50022007AHX052AR30E0R、E5R、E0L、E5L形ゴムΦ36×22.5
520
379
417(税込)
当日出荷
50022786AHX106AH25-E、E5形(ガード付(照光)押しボタンスイッチは除く)-Φ31×18
430
319
351(税込)
当日出荷
50023014AHX155AH25-L、L5形(ガード付(照光)押しボタンスイッチは除く)-Φ31×25.5
430
319
351(税込)
当日出荷
50024807AHX797照光スイッチ:・AM22E0L、E5L形・スイッチ:・AM22E0R、E5R形ゴムΦ36×22
860
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50022007
2018-04-02
用途: DR30 の凸型の防水キャップ
テイ シークェンス建設業・工事業

DR30の表示灯やAR30の照光スイッチで使っております。
湿度が非常に高い場所等では確かに威力を発揮しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする