曜日別特売

コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用)

コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) - 富士電機コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) - 富士電機コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) - 富士電機
(6件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50024283AHX669AR16F0N、F5N、F0T、F5T 形不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。
240
189
208(税込)
当日出荷
50024292AHX669-P--
240
189
208(税込)
51日以内出荷
返品不可
50024301AHX671AH164-L、L5、E、E5、SL、SL5形・AH165-L、L5、E、E5、SL、SL5、SF、SF5形不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。
240
189
208(税込)
当日出荷
50024317AHX671-P--
240
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: OKUMA M561V マシニングセンタ

制御盤オフスイッチカバーに使えました。
透明部だけ外して移植。

対象商品 : 50024283
2023-08-31
用途: 破損したSWカバーの交換

工作機械に誤操作防止のカバーが有るが破損して脱落してしまい安全上の問題が有った。
30年以上前の機械だったので現行のSWカバーと互換性があるかどうか不安だったが透明のカバー部分を外し移植してみたらうまく装着できたので大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 50024283
2023-09-27
用途: 機械のメンテナンスに使用

電気材料問屋で買おうとするも少額金額なので躊躇していたのですが
モノタロウ殿で販売していたのを発見して
思わず予備も含めて2ケ購入。
通販ってこういう気遣いしなくて良いのもメリットですね。

対象商品 : 50024283
2020-07-23
用途: 研磨機の主軸回転のON,OFF

これ自体はこの価格でよくできていると思います。
1年に一度本体スィッチの交換時に一緒に替えます。

対象商品 : 50024301
2016-08-17
用途: タイマーのスイッチ保護カバー

他社のスイッチの保護カバーに使用しています。
安価で保護カバーができてとても気に入っています。

対象商品 : 50024283
2018-07-24
用途: ディスプレイのスイッチカバーに使用。

「押ボタンスイッチ(分離形) スイッチ・ガード A16 A16 6056F」
の、代替になるかと試しに購入。
巾が広く、カバーが開けっ放しになるので使えませんでした。
用途によっては良いものと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする