コマンドスイッチ 銘板

コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機コマンドスイッチ 銘板 - 富士電機
(3件のレビュー)
内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色(本体)
形状
適合機種
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50023057AHX177-00無記入シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023066AHX177-01シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
31日以内出荷
返品不可
50023075AHX177-02シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
31日以内出荷
返品不可
50023084AHX177-03起動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
50023093AHX177-04停止シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
当日出荷
50023102AHX177-05寸動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023111AHX177-06正転シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023127AHX177-07逆転シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023136AHX177-08非常停止シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023145AHX177-09運転シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023154AHX177-0AONシルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
50023163AHX177-0BOFFシルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
50023172AHX177-0CSTARTシルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023181AHX177-0DSTOPシルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023197AHX177-10電源シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023206AHX177-11復帰シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023215AHX177-18-シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023224AHX177-19-シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023233AHX177-21切-入シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
50023242AHX177-22停止-起動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023251AHX177-23手動-自動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
50023267AHX177-24単独-連動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023276AHX177-25正転-逆転シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023285AHX177-2AOFF-ONシルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
当日出荷
50023294AHX177-2B-シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023303AHX177-34-シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023312AHX177-41手動-停止-自動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023321AHX177-42逆転-停止-正転シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023337AHX177-43単独-停止-連動シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023346AHX177-64シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023355AHX177-65シルバー長角(下丸)AR30・DR30形しんちゅう(ニッケルメッキ)
220
179
197(税込)
31日以内出荷
返品不可
50023364AHX177-A00無記入アルミ地長角(下丸)AR30・DR30形アルミ
220
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
50023373AHX177-AS00無記入アルミ地長角(下丸)AR30・DR30形アルミ
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023382AHX177-B00無記入長角(下丸)AR30・DR30形アルミ
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023391AHX177-BS00無記入長角(下丸)AR30・DR30形アルミ
220
179
197(税込)
21日以内出荷
返品不可
50069564AR9P014-B00無記入長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
50069573AR9P014-B01長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069582AR9P014-B02長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069591AR9P014-B03起動長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069607AR9P014-B04停止長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069616AR9P014-B06正転長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069625AR9P014-B07逆転長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069634AR9P014-B08非常停止長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
42日以内出荷
返品不可
50069643AR9P014-B09運転長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
49日以内出荷
返品不可
50069652AR9P014-B0AON長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
71日以内出荷
返品不可
50069661AR9P014-B0BOFF長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
71日以内出荷
返品不可
50069677AR9P014-B10電源長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069686AR9P014-B12-長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069695AR9P014-B14-長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
50069704AR9P014-B15リセット長角(下丸)AR22・DR22形、AM22・DM22形アルミ
220
179
197(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: プレス補修品

安いのはいいのですが、何と書かれているかわからないので困りました。

対象商品 : 50070221
2021-12-16
用途: 押しボタンの銘板

他社の物より圧倒的に安い。ただし見た目もそれなりです。機能上はこれで十分だと思いますので次回からリピートします。

対象商品 : 50070097
2020-02-12
用途: 制御盤

製品そのものは、問題はありません。型番だけで、表示文字が全く分からないので、他所で調べないと買えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする