曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 - 富士電機
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)内容量1個
全96種類を絞り込む
形式
電圧(V)
発光色
96種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
電圧(V)
発光色
色板の仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130044DN7Q001-S16A正角DC6色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130053DN7Q001-S16G正角DC6色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50130062DN7Q001-S16P正角DC6純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130071DN7Q001-S16R正角DC6色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
50130087DN7Q001-S16S正角DC6色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130096DN7Q001-S16W正角DC6乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130105DN7Q001-S16Y正角DC6色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130114DN7Q001-S1BA正角AC/DC12色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130123DN7Q001-S1BG正角AC/DC12色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130132DN7Q001-S1BP正角AC/DC12純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130141DN7Q001-S1BR正角AC/DC12色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
50130157DN7Q001-S1BS正角AC/DC12色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130166DN7Q001-S1BW正角AC/DC12乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130175DN7Q001-S1BY正角AC/DC12色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130184DN7Q001-S1CA正角AC/DC15色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130193DN7Q001-S1CG正角AC/DC15色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130202DN7Q001-S1CP正角AC/DC15純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130211DN7Q001-S1CR正角AC/DC15色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130227DN7Q001-S1CS正角AC/DC15色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130236DN7Q001-S1CW正角AC/DC15乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130245DN7Q001-S1CY正角AC/DC15色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130254DN7Q001-S1EA正角AC/DC24色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50130263DN7Q001-S1EG正角AC/DC24色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
50130272DN7Q001-S1EP正角AC/DC24純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
返品不可
50130281DN7Q001-S1ER正角AC/DC24色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50130297DN7Q001-S1ES正角AC/DC24色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,798
3,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
50130306DN7Q001-S1EW正角AC/DC24乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
50130315DN7Q001-S1EY正角AC/DC24色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
50130324DN7Q001-S1FA正角AC/DC48色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130333DN7Q001-S1FG正角AC/DC48色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130342DN7Q001-S1FP正角AC/DC48純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130351DN7Q001-S1FR正角AC/DC48色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130367DN7Q001-S1FS正角AC/DC48色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130376DN7Q001-S1FW正角AC/DC48乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130385DN7Q001-S1FY正角AC/DC48色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130394DN7Q001-S1HA正角AC/DC110色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
50130403DN7Q001-S1HG正角AC/DC110色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50130412DN7Q001-S1HP正角AC/DC110純白色板方式(消灯時色付用)
5,290
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
50130421DN7Q001-S1HR正角AC/DC110色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50130437DN7Q001-S1HS正角AC/DC110色板方式(消灯時色付用)
4,470
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130446DN7Q001-S1HW正角AC/DC110乳白色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50130455DN7Q001-S1HY正角AC/DC110色板方式(消灯時色付用)
5,290
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130464DN7Q001-S1LA正角AC/DC127色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130473DN7Q001-S1LG正角AC/DC127色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130482DN7Q001-S1LP正角AC/DC127純白色板方式(消灯時色付用)
5,290
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130491DN7Q001-S1LR正角AC/DC127色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130507DN7Q001-S1LS正角AC/DC127色板方式(消灯時色付用)
4,470
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130516DN7Q001-S1LW正角AC/DC127乳白色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130525DN7Q001-S1LY正角AC/DC127色板方式(消灯時色付用)
5,290
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
50130534DN7Q001-S1MA正角AC220色板方式(消灯時色付用)
2,430
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする