富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
縦長角
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
内容量
1個
全448種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC220
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
DC6
発光色
選択してください
上側:乳白、下側:乳白
上側:乳白、下側:橙
上側:乳白、下側:純白
上側:乳白、下側:緑
上側:乳白、下側:赤
上側:乳白、下側:青
上側:乳白、下側:黄
上側:橙、下側:乳白
上側:橙、下側:橙
上側:橙、下側:純白
上側:橙、下側:緑
上側:橙、下側:赤
上側:橙、下側:青
上側:橙、下側:黄
上側:純白、下側:乳白
上側:純白、下側:橙
上側:純白、下側:純白
上側:純白、下側:緑
上側:純白、下側:赤
上側:純白、下側:青
上側:純白、下側:黄
上側:緑、下側:乳白
上側:緑、下側:橙
上側:緑、下側:純白
上側:緑、下側:緑
上側:緑、下側:赤
上側:緑、下側:青
上側:緑、下側:黄
上側:赤、下側:乳白
上側:赤、下側:橙
上側:赤、下側:純白
上側:赤、下側:緑
上側:赤、下側:赤
上側:赤、下側:青
上側:赤、下側:黄
上側:青、下側:乳白
上側:青、下側:橙
上側:青、下側:純白
上側:青、下側:緑
上側:青、下側:赤
上側:青、下側:青
上側:青、下側:黄
上側:黄、下側:乳白
上側:黄、下側:橙
上側:黄、下側:純白
上側:黄、下側:緑
上側:黄、下側:赤
上側:黄、下側:青
上側:黄、下側:黄
乳白
橙
純白
緑
赤
青
黄
448種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137866
DN7Q001-V16A
DC6
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137875
DN7Q001-V16G
DC6
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137884
DN7Q001-V16P
DC6
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137893
DN7Q001-V16R
DC6
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137902
DN7Q001-V16S
DC6
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137911
DN7Q001-V16W
DC6
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137927
DN7Q001-V16Y
DC6
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50137936
DN7Q001-V1BA
AC/DC12
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137945
DN7Q001-V1BG
AC/DC12
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137954
DN7Q001-V1BP
AC/DC12
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137963
DN7Q001-V1BR
AC/DC12
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137972
DN7Q001-V1BS
AC/DC12
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137981
DN7Q001-V1BW
AC/DC12
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50137997
DN7Q001-V1BY
AC/DC12
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138006
DN7Q001-V1CA
AC/DC15
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138015
DN7Q001-V1CG
AC/DC15
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138024
DN7Q001-V1CP
AC/DC15
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138033
DN7Q001-V1CR
AC/DC15
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138042
DN7Q001-V1CS
AC/DC15
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138051
DN7Q001-V1CW
AC/DC15
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138067
DN7Q001-V1CY
AC/DC15
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138076
DN7Q001-V1EA
AC/DC24
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138085
DN7Q001-V1EG
AC/DC24
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138094
DN7Q001-V1EP
AC/DC24
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138103
DN7Q001-V1ER
AC/DC24
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138112
DN7Q001-V1ES
AC/DC24
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138121
DN7Q001-V1EW
AC/DC24
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138137
DN7Q001-V1EY
AC/DC24
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138146
DN7Q001-V1FA
AC/DC48
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138155
DN7Q001-V1FG
AC/DC48
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138164
DN7Q001-V1FP
AC/DC48
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138173
DN7Q001-V1FR
AC/DC48
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138182
DN7Q001-V1FS
AC/DC48
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138191
DN7Q001-V1FW
AC/DC48
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138207
DN7Q001-V1FY
AC/DC48
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138216
DN7Q001-V1HA
AC/DC110
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
41日以内出荷
返品不可
50138225
DN7Q001-V1HG
AC/DC110
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138234
DN7Q001-V1HP
AC/DC110
純白
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138243
DN7Q001-V1HR
AC/DC110
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138252
DN7Q001-V1HS
AC/DC110
青
¥
8,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138261
DN7Q001-V1HW
AC/DC110
乳白
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138277
DN7Q001-V1HY
AC/DC110
黄
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138286
DN7Q001-V1LA
AC/DC127
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138295
DN7Q001-V1LG
AC/DC127
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138304
DN7Q001-V1LP
AC/DC127
純白
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138313
DN7Q001-V1LR
AC/DC127
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138322
DN7Q001-V1LS
AC/DC127
青
¥
8,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138331
DN7Q001-V1LW
AC/DC127
乳白
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138347
DN7Q001-V1LY
AC/DC127
黄
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50138356
DN7Q001-V1MA
AC220
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ