曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ - 富士電機
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)内容量1個
全36種類を絞り込む
形式
電圧(V)
発光色
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
電圧(V)
発光色
色板の仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129685DN7Q001-H1BAハーフサイズAC/DC12色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129694DN7Q001-H1BGハーフサイズAC/DC12色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129703DN7Q001-H1BPハーフサイズAC/DC12純白色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129712DN7Q001-H1BRハーフサイズAC/DC12色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129721DN7Q001-H1BSハーフサイズAC/DC12色板方式(消灯時色付用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129737DN7Q001-H1BWハーフサイズAC/DC12乳白色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129746DN7Q001-H1BYハーフサイズAC/DC12色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
50129755DN7Q001-H1CAハーフサイズAC/DC15色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129764DN7Q001-H1CGハーフサイズAC/DC15色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129773DN7Q001-H1CPハーフサイズAC/DC15純白色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129782DN7Q001-H1CRハーフサイズAC/DC15色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129791DN7Q001-H1CSハーフサイズAC/DC15色板方式(消灯時色付用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129807DN7Q001-H1CWハーフサイズAC/DC15乳白色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129816DN7Q001-H1CYハーフサイズAC/DC15色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
50129825DN7Q001-H1EAハーフサイズAC/DC24色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129834DN7Q001-H1EGハーフサイズAC/DC24色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129843DN7Q001-H1EPハーフサイズAC/DC24純白色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129852DN7Q001-H1ERハーフサイズAC/DC24色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129861DN7Q001-H1ESハーフサイズAC/DC24色板方式(消灯時色付用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129877DN7Q001-H1EWハーフサイズAC/DC24乳白色板方式(消灯時色付用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129886DN7Q001-H1EYハーフサイズAC/DC24色板方式(消灯時色付用)
3,230
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
50129895DN7Q001-H3BAハーフサイズ(H)AC/DC12色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129904DN7Q001-H3BGハーフサイズ(H)AC/DC12色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129913DN7Q001-H3BRハーフサイズ(H)AC/DC12色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129922DN7Q001-H3BSハーフサイズ(H)AC/DC12色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129947DN7Q001-H3CAハーフサイズ(H)AC/DC15色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129956DN7Q001-H3CGハーフサイズ(H)AC/DC15色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129965DN7Q001-H3CRハーフサイズ(H)AC/DC15色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129974DN7Q001-H3CSハーフサイズ(H)AC/DC15色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129992DN7Q001-H3EAハーフサイズ(H)AC/DC24色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130001DN7Q001-H3EGハーフサイズ(H)AC/DC24色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130017DN7Q001-H3ERハーフサイズ(H)AC/DC24色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
50130026DN7Q001-H3ESハーフサイズ(H)AC/DC24色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,830
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
50129931DN7Q001-H3BYハーフサイズ(H)AC/DC12色板(透明)方式(消灯時乳白用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50129983DN7Q001-H3CYハーフサイズ(H)AC/DC15色板(透明)方式(消灯時乳白用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50130035DN7Q001-H3EYハーフサイズ(H)AC/DC24色板(透明)方式(消灯時乳白用)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする