富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
色板の仕様
色板(透明)方式(消灯時乳白用)
内容量
1個
全237種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC220
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
DC6
発光色
選択してください
左側:橙、右側:橙
左側:橙、右側:緑
左側:橙、右側:赤
左側:橙、右側:青
左側:橙、右側:黄
左側:緑、右側:橙
左側:緑、右側:緑
左側:緑、右側:赤
左側:緑、右側:青
左側:緑、右側:黄
左側:赤、右側:橙
左側:赤、右側:緑
左側:赤、右側:赤
左側:赤、右側:青
左側:赤、右側:黄
左側:青、右側:橙
左側:青、右側:緑
左側:青、右側:赤
左側:青、右側:青
左側:青、右側:黄
左側:黄、右側:橙
左側:黄、右側:緑
左側:黄、右側:赤
左側:黄、右側:青
左側:黄、右側:黄
橙
緑
赤
青
黄
237種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135495
DN7Q001-T36A
DC6
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135504
DN7Q001-T36G
DC6
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135513
DN7Q001-T36R
DC6
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135522
DN7Q001-T36S
DC6
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135547
DN7Q001-T3BA
AC/DC12
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135556
DN7Q001-T3BG
AC/DC12
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135565
DN7Q001-T3BR
AC/DC12
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135574
DN7Q001-T3BS
AC/DC12
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135592
DN7Q001-T3CA
AC/DC15
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135601
DN7Q001-T3CG
AC/DC15
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135617
DN7Q001-T3CR
AC/DC15
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135626
DN7Q001-T3CS
AC/DC15
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135644
DN7Q001-T3EA
AC/DC24
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135653
DN7Q001-T3EG
AC/DC24
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135662
DN7Q001-T3ER
AC/DC24
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135671
DN7Q001-T3ES
AC/DC24
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135696
DN7Q001-T3FA
AC/DC48
橙
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135705
DN7Q001-T3FG
AC/DC48
緑
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135714
DN7Q001-T3FR
AC/DC48
赤
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135723
DN7Q001-T3FS
AC/DC48
青
¥
8,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135741
DN7Q001-T3HA
AC/DC110
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135757
DN7Q001-T3HG
AC/DC110
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135766
DN7Q001-T3HR
AC/DC110
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135775
DN7Q001-T3HS
AC/DC110
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135793
DN7Q001-T3LA
AC/DC127
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135802
DN7Q001-T3LG
AC/DC127
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135811
DN7Q001-T3LR
AC/DC127
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135827
DN7Q001-T3LS
AC/DC127
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135845
DN7Q001-T3MA
AC220
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135854
DN7Q001-T3MG
AC220
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135863
DN7Q001-T3MR
AC220
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135872
DN7Q001-T3MS
AC220
青
¥
8,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50135531
DN7Q001-T36Y
DC6
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135583
DN7Q001-T3BY
AC/DC12
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135635
DN7Q001-T3CY
AC/DC15
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135687
DN7Q001-T3EY
AC/DC24
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135732
DN7Q001-T3FY
AC/DC48
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135784
DN7Q001-T3HY
AC/DC110
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135836
DN7Q001-T3LY
AC/DC127
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135881
DN7Q001-T3MY
AC220
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135897
DN7Q001-T46AA
DC6
左側:橙、右側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50135906
DN7Q001-T46AG
DC6
左側:橙、右側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50135915
DN7Q001-T46AR
DC6
左側:橙、右側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50135924
DN7Q001-T46AS
DC6
左側:橙、右側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50135933
DN7Q001-T46AY
DC6
左側:橙、右側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50135942
DN7Q001-T46GA
DC6
左側:緑、右側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50135951
DN7Q001-T46GG
DC6
左側:緑、右側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50135967
DN7Q001-T46GR
DC6
左側:緑、右側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50135976
DN7Q001-T46GS
DC6
左側:緑、右側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50135985
DN7Q001-T46GY
DC6
左側:緑、右側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ