富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
内容量
1個
全448種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC220
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
DC6
発光色
選択してください
乳白
左側:乳白、右側:乳白
左側:乳白、右側:橙
左側:乳白、右側:純白
左側:乳白、右側:緑
左側:乳白、右側:赤
左側:乳白、右側:青
左側:乳白、右側:黄
左側:橙、右側:乳白
左側:橙、右側:橙
左側:橙、右側:純白
左側:橙、右側:緑
左側:橙、右側:赤
左側:橙、右側:青
左側:橙、右側:黄
左側:純白、右側:乳白
左側:純白、右側:橙
左側:純白、右側:純白
左側:純白、右側:緑
左側:純白、右側:赤
左側:純白、右側:青
左側:純白、右側:黄
左側:緑、右側:乳白
左側:緑、右側:橙
左側:緑、右側:純白
左側:緑、右側:緑
左側:緑、右側:赤
左側:緑、右側:青
左側:緑、右側:黄
左側:赤、右側:乳白
左側:赤、右側:橙
左側:赤、右側:純白
左側:赤、右側:緑
左側:赤、右側:赤
左側:赤、右側:青
左側:赤、右側:黄
左側:青、右側:乳白
左側:青、右側:橙
左側:青、右側:純白
左側:青、右側:緑
左側:青、右側:赤
左側:青、右側:青
左側:青、右側:黄
左側:黄、右側:乳白
左側:黄、右側:橙
左側:黄、右側:純白
左側:黄、右側:緑
左側:黄、右側:赤
左側:黄、右側:青
左側:黄、右側:黄
橙
純白
緑
赤
青
黄
448種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131015
DN7Q001-T16A
DC6
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131024
DN7Q001-T16G
DC6
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131033
DN7Q001-T16P
DC6
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131042
DN7Q001-T16R
DC6
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131051
DN7Q001-T16S
DC6
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131067
DN7Q001-T16W
DC6
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131076
DN7Q001-T16Y
DC6
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131085
DN7Q001-T1BA
AC/DC12
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131094
DN7Q001-T1BG
AC/DC12
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131103
DN7Q001-T1BP
AC/DC12
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131112
DN7Q001-T1BR
AC/DC12
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131121
DN7Q001-T1BS
AC/DC12
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131137
DN7Q001-T1BW
AC/DC12
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131146
DN7Q001-T1BY
AC/DC12
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131155
DN7Q001-T1CA
AC/DC15
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131164
DN7Q001-T1CG
AC/DC15
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131173
DN7Q001-T1CP
AC/DC15
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131182
DN7Q001-T1CR
AC/DC15
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131191
DN7Q001-T1CS
AC/DC15
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131207
DN7Q001-T1CW
AC/DC15
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131216
DN7Q001-T1CY
AC/DC15
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131225
DN7Q001-T1EA
AC/DC24
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50131234
DN7Q001-T1EG
AC/DC24
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50131243
DN7Q001-T1EP
AC/DC24
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131252
DN7Q001-T1ER
AC/DC24
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50131261
DN7Q001-T1ES
AC/DC24
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131277
DN7Q001-T1EW
AC/DC24
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131286
DN7Q001-T1EY
AC/DC24
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131295
DN7Q001-T1FA
AC/DC48
橙
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131304
DN7Q001-T1FG
AC/DC48
緑
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131313
DN7Q001-T1FP
AC/DC48
純白
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131322
DN7Q001-T1FR
AC/DC48
赤
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131331
DN7Q001-T1FS
AC/DC48
青
¥
8,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131347
DN7Q001-T1FW
AC/DC48
乳白
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131356
DN7Q001-T1FY
AC/DC48
黄
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131365
DN7Q001-T1HA
AC/DC110
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131374
DN7Q001-T1HG
AC/DC110
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131383
DN7Q001-T1HP
AC/DC110
純白
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131392
DN7Q001-T1HR
AC/DC110
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131401
DN7Q001-T1HS
AC/DC110
青
¥
8,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131417
DN7Q001-T1HW
AC/DC110
乳白
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50131426
DN7Q001-T1HY
AC/DC110
黄
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131435
DN7Q001-T1LA
AC/DC127
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131444
DN7Q001-T1LG
AC/DC127
緑
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131453
DN7Q001-T1LP
AC/DC127
純白
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131462
DN7Q001-T1LR
AC/DC127
赤
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131471
DN7Q001-T1LS
AC/DC127
青
¥
8,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131487
DN7Q001-T1LW
AC/DC127
乳白
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50131496
DN7Q001-T1LY
AC/DC127
黄
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50131505
DN7Q001-T1MA
AC220
橙
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ