曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用)

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用) - 富士電機
内容量1個
全182種類を絞り込む
形式
発光色
色板の仕様
182種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
形式
発光色
色板の仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50146616DN7Q004-S1EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146625DN7Q004-S1EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
50146634DN7Q004-S1EPAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角純白色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146643DN7Q004-S1ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
50146652DN7Q004-S1ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146661DN7Q004-S1EWAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角乳白色板方式(消灯時色付用)
2,030
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146677DN7Q004-S1EYAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
4,920
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50146686DN7Q004-S3EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,030
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146695DN7Q004-S3EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,030
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146704DN7Q004-S3ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
2,030
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146713DN7Q004-S3ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146731DN7Q004-T1EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146747DN7Q004-T1EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146756DN7Q004-T1EPAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)純白色板方式(消灯時色付用)
9,800
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146765DN7Q004-T1ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146774DN7Q004-T1ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
8,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146783DN7Q004-T1EWAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)乳白色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146792DN7Q004-T1EYAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
9,800
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
50147291DN7Q004-T3EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147307DN7Q004-T3EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147316DN7Q004-T3ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147325DN7Q004-T3ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
8,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147596DN7Q004-V1EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147605DN7Q004-V1EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147614DN7Q004-V1EPAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)純白色板方式(消灯時色付用)
9,800
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147623DN7Q004-V1ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147632DN7Q004-V1ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
8,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147641DN7Q004-V1EWAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)乳白色板方式(消灯時色付用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50147657DN7Q004-V1EYAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
9,800
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
50148131DN7Q004-V3EAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50148147DN7Q004-V3EGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50148156DN7Q004-V3ERAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
4,070
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50148165DN7Q004-V3ESAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(透明)方式(消灯時乳白用)
8,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
50146722DN7Q004-S3EY-正角(S)-色板(透明)方式(消灯時乳白用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146801DN7Q004-T2EAAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146817DN7Q004-T2EAGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146826DN7Q004-T2EAPAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:純白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146835DN7Q004-T2EARAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:赤色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146844DN7Q004-T2EASAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:青色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146853DN7Q004-T2EAWAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:乳白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146862DN7Q004-T2EAYAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:黄色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146871DN7Q004-T2EGAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146887DN7Q004-T2EGGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146896DN7Q004-T2EGPAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:純白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146905DN7Q004-T2EGRAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:赤色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146914DN7Q004-T2EGSAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:青色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146923DN7Q004-T2EGWAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:乳白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146932DN7Q004-T2EGYAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:黄色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146941DN7Q004-T2EPAAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:純白、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50146957DN7Q004-T2EPGAP30F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:純白、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする