曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) - 富士電機
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)内容量1個
全240種類を絞り込む
電圧(V)
発光色
240種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50162533DN8Q001-V36ADC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162542DN8Q001-V36GDC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162551DN8Q001-V36RDC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162567DN8Q001-V36SDC6
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162585DN8Q001-V3BAAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162594DN8Q001-V3BGAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162603DN8Q001-V3BRAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162612DN8Q001-V3BSAC/DC12
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162637DN8Q001-V3CAAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162646DN8Q001-V3CGAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162655DN8Q001-V3CRAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162664DN8Q001-V3CSAC/DC15
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162682DN8Q001-V3EAAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162691DN8Q001-V3EGAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162707DN8Q001-V3ERAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162716DN8Q001-V3ESAC/DC24
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162734DN8Q001-V3FAAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162743DN8Q001-V3FGAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162752DN8Q001-V3FRAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162761DN8Q001-V3FSAC/DC48
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162786DN8Q001-V3HAAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162795DN8Q001-V3HGAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162804DN8Q001-V3HRAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162813DN8Q001-V3HSAC/DC110
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162831DN8Q001-V3LAAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162847DN8Q001-V3LGAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162856DN8Q001-V3LRAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162865DN8Q001-V3LSAC/DC127
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162883DN8Q001-V3MAAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162892DN8Q001-V3MGAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162901DN8Q001-V3MRAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162917DN8Q001-V3MSAC220
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50162576DN8Q001-V36YDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50162621DN8Q001-V3BYAC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50162673DN8Q001-V3CYAC/DC15
オープン
取扱い終了
返品不可
50162725DN8Q001-V3EYAC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50162777DN8Q001-V3FYAC/DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50162822DN8Q001-V3HYAC/DC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50162874DN8Q001-V3LYAC/DC127
オープン
取扱い終了
返品不可
50162926DN8Q001-V3MYAC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50162935DN8Q001-V46AADC6上側:橙、下側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50162944DN8Q001-V46AGDC6上側:橙、下側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50162953DN8Q001-V46ARDC6上側:橙、下側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50162962DN8Q001-V46ASDC6上側:橙、下側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50162971DN8Q001-V46AYDC6上側:橙、下側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50162987DN8Q001-V46GADC6上側:緑、下側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50162996DN8Q001-V46GGDC6上側:緑、下側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50163005DN8Q001-V46GRDC6上側:緑、下側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50163014DN8Q001-V46GSDC6上側:緑、下側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50163023DN8Q001-V46GYDC6上側:緑、下側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする