富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)
適合機種
AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
縦長角
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
内容量
1個
全447種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC220
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
DC6
発光色
選択してください
上側:乳白、下側:乳白
上側:乳白、下側:橙
上側:乳白、下側:純白
上側:乳白、下側:緑
上側:乳白、下側:赤
上側:乳白、下側:青
上側:乳白、下側:黄
上側:橙、下側:乳白
上側:橙、下側:橙
上側:橙、下側:純白
上側:橙、下側:緑
上側:橙、下側:赤
上側:橙、下側:青
上側:橙、下側:黄
上側:純白、下側:乳白
上側:純白、下側:橙
上側:純白、下側:純白
上側:純白、下側:緑
上側:純白、下側:赤
上側:純白、下側:青
上側:純白、下側:黄
上側:緑、下側:乳白
上側:緑、下側:橙
上側:緑、下側:純白
上側:緑、下側:緑
上側:緑、下側:赤
上側:緑、下側:青
上側:緑、下側:黄
上側:赤、下側:乳白
上側:赤、下側:橙
上側:赤、下側:純白
上側:赤、下側:緑
上側:赤、下側:赤
上側:赤、下側:青
上側:赤、下側:黄
上側:青、下側:乳白
上側:青、下側:橙
上側:青、下側:純白
上側:青、下側:緑
上側:青、下側:赤
上側:青、下側:青
上側:青、下側:黄
上側:黄、下側:乳白
上側:黄、下側:橙
上側:黄、下側:純白
上側:黄、下側:緑
上側:黄、下側:赤
上側:黄、下側:青
上側:黄、下側:黄
乳白
橙
純白
緑
赤
青
黄
447種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50158062
DN8Q001-V16A
DC6
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158071
DN8Q001-V16G
DC6
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158087
DN8Q001-V16P
DC6
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158096
DN8Q001-V16R
DC6
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158105
DN8Q001-V16S
DC6
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158114
DN8Q001-V16W
DC6
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158123
DN8Q001-V16Y
DC6
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158132
DN8Q001-V1BA
AC/DC12
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158141
DN8Q001-V1BG
AC/DC12
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158157
DN8Q001-V1BP
AC/DC12
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158166
DN8Q001-V1BR
AC/DC12
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158175
DN8Q001-V1BS
AC/DC12
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158184
DN8Q001-V1BW
AC/DC12
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158193
DN8Q001-V1BY
AC/DC12
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158202
DN8Q001-V1CA
AC/DC15
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158211
DN8Q001-V1CG
AC/DC15
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158227
DN8Q001-V1CP
AC/DC15
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158236
DN8Q001-V1CR
AC/DC15
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158245
DN8Q001-V1CS
AC/DC15
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158254
DN8Q001-V1CW
AC/DC15
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158263
DN8Q001-V1CY
AC/DC15
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158272
DN8Q001-V1EA
AC/DC24
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158281
DN8Q001-V1EG
AC/DC24
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50158297
DN8Q001-V1EP
AC/DC24
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158306
DN8Q001-V1ER
AC/DC24
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50158315
DN8Q001-V1ES
AC/DC24
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158324
DN8Q001-V1EW
AC/DC24
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158333
DN8Q001-V1EY
AC/DC24
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158342
DN8Q001-V1FA
AC/DC48
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158351
DN8Q001-V1FG
AC/DC48
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158367
DN8Q001-V1FP
AC/DC48
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158376
DN8Q001-V1FR
AC/DC48
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158385
DN8Q001-V1FS
AC/DC48
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158394
DN8Q001-V1FW
AC/DC48
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158403
DN8Q001-V1FY
AC/DC48
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158412
DN8Q001-V1HA
AC/DC110
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158421
DN8Q001-V1HG
AC/DC110
緑
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158437
DN8Q001-V1HP
AC/DC110
純白
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158446
DN8Q001-V1HR
AC/DC110
赤
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158455
DN8Q001-V1HS
AC/DC110
青
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158464
DN8Q001-V1HW
AC/DC110
乳白
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158473
DN8Q001-V1HY
AC/DC110
黄
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158482
DN8Q001-V1LA
AC/DC127
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158491
DN8Q001-V1LG
AC/DC127
緑
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158507
DN8Q001-V1LP
AC/DC127
純白
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158516
DN8Q001-V1LR
AC/DC127
赤
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158525
DN8Q001-V1LS
AC/DC127
青
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158534
DN8Q001-V1LW
AC/DC127
乳白
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50158543
DN8Q001-V1LY
AC/DC127
黄
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50158552
DN8Q001-V1MA
AC220
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ