操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) - 富士電機
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)内容量1個
全239種類を絞り込む
電圧(V)
発光色
239種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50155673DN8Q001-T36ADC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155682DN8Q001-T36GDC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155691DN8Q001-T36RDC6
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155707DN8Q001-T36SDC6
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155725DN8Q001-T3BAAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155734DN8Q001-T3BGAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155743DN8Q001-T3BRAC/DC12
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155752DN8Q001-T3BSAC/DC12
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155777DN8Q001-T3CAAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155786DN8Q001-T3CGAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155795DN8Q001-T3CRAC/DC15
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155804DN8Q001-T3CSAC/DC15
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155822DN8Q001-T3EAAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155831DN8Q001-T3EGAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155847DN8Q001-T3ERAC/DC24
5,140
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
50155856DN8Q001-T3ESAC/DC24
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155874DN8Q001-T3FAAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155883DN8Q001-T3FGAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155892DN8Q001-T3FRAC/DC48
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155901DN8Q001-T3FSAC/DC48
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155926DN8Q001-T3HAAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155935DN8Q001-T3HGAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155944DN8Q001-T3HRAC/DC110
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155953DN8Q001-T3HSAC/DC110
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155971DN8Q001-T3LAAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155987DN8Q001-T3LGAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155996DN8Q001-T3LRAC/DC127
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50156005DN8Q001-T3LSAC/DC127
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50156023DN8Q001-T3MAAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50156032DN8Q001-T3MGAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50156041DN8Q001-T3MRAC220
5,540
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50156057DN8Q001-T3MSAC220
10,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50155716DN8Q001-T36YDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50155761DN8Q001-T3BYAC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50155813DN8Q001-T3CYAC/DC15
オープン
取扱い終了
返品不可
50155865DN8Q001-T3EYAC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50155917DN8Q001-T3FYAC/DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50155962DN8Q001-T3HYAC/DC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50156014DN8Q001-T3LYAC/DC127
オープン
取扱い終了
返品不可
50156066DN8Q001-T3MYAC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50156075DN8Q001-T46AADC6左側:橙、右側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50156084DN8Q001-T46AGDC6左側:橙、右側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50156093DN8Q001-T46ARDC6左側:橙、右側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50156102DN8Q001-T46ASDC6左側:橙、右側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50156111DN8Q001-T46AYDC6左側:橙、右側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50156127DN8Q001-T46GADC6左側:緑、右側:橙
オープン
取扱い終了
返品不可
50156136DN8Q001-T46GGDC6左側:緑、右側:緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50156145DN8Q001-T46GRDC6左側:緑、右側:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50156154DN8Q001-T46GSDC6左側:緑、右側:青
オープン
取扱い終了
返品不可
50156163DN8Q001-T46GYDC6左側:緑、右側:黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする