富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
適合機種
AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
内容量
1個
全448種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
AC220
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
DC6
発光色
選択してください
乳白
左側:乳白、右側:乳白
左側:乳白、右側:橙
左側:乳白、右側:純白
左側:乳白、右側:緑
左側:乳白、右側:赤
左側:乳白、右側:青
左側:乳白、右側:黄
左側:橙、右側:乳白
左側:橙、右側:橙
左側:橙、右側:純白
左側:橙、右側:緑
左側:橙、右側:赤
左側:橙、右側:青
左側:橙、右側:黄
左側:純白、右側:乳白
左側:純白、右側:橙
左側:純白、右側:純白
左側:純白、右側:緑
左側:純白、右側:赤
左側:純白、右側:青
左側:純白、右側:黄
左側:緑、右側:乳白
左側:緑、右側:橙
左側:緑、右側:純白
左側:緑、右側:緑
左側:緑、右側:赤
左側:緑、右側:青
左側:緑、右側:黄
左側:赤、右側:乳白
左側:赤、右側:橙
左側:赤、右側:純白
左側:赤、右側:緑
左側:赤、右側:赤
左側:赤、右側:青
左側:赤、右側:黄
左側:青、右側:乳白
左側:青、右側:橙
左側:青、右側:純白
左側:青、右側:緑
左側:青、右側:赤
左側:青、右側:青
左側:青、右側:黄
左側:黄、右側:乳白
左側:黄、右側:橙
左側:黄、右側:純白
左側:黄、右側:緑
左側:黄、右側:赤
左側:黄、右側:青
左側:黄、右側:黄
橙
純白
緑
赤
青
黄
448種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151193
DN8Q001-T16A
DC6
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151202
DN8Q001-T16G
DC6
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151211
DN8Q001-T16P
DC6
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151227
DN8Q001-T16R
DC6
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151236
DN8Q001-T16S
DC6
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151245
DN8Q001-T16W
DC6
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151254
DN8Q001-T16Y
DC6
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151263
DN8Q001-T1BA
AC/DC12
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151272
DN8Q001-T1BG
AC/DC12
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151281
DN8Q001-T1BP
AC/DC12
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151297
DN8Q001-T1BR
AC/DC12
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151306
DN8Q001-T1BS
AC/DC12
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151315
DN8Q001-T1BW
AC/DC12
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151324
DN8Q001-T1BY
AC/DC12
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151333
DN8Q001-T1CA
AC/DC15
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151342
DN8Q001-T1CG
AC/DC15
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151351
DN8Q001-T1CP
AC/DC15
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151367
DN8Q001-T1CR
AC/DC15
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151376
DN8Q001-T1CS
AC/DC15
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151385
DN8Q001-T1CW
AC/DC15
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151394
DN8Q001-T1CY
AC/DC15
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151403
DN8Q001-T1EA
AC/DC24
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151412
DN8Q001-T1EG
AC/DC24
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151421
DN8Q001-T1EP
AC/DC24
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151437
DN8Q001-T1ER
AC/DC24
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50151446
DN8Q001-T1ES
AC/DC24
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151455
DN8Q001-T1EW
AC/DC24
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151464
DN8Q001-T1EY
AC/DC24
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151473
DN8Q001-T1FA
AC/DC48
橙
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151482
DN8Q001-T1FG
AC/DC48
緑
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151491
DN8Q001-T1FP
AC/DC48
純白
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151507
DN8Q001-T1FR
AC/DC48
赤
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151516
DN8Q001-T1FS
AC/DC48
青
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151525
DN8Q001-T1FW
AC/DC48
乳白
¥
5,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151534
DN8Q001-T1FY
AC/DC48
黄
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151543
DN8Q001-T1HA
AC/DC110
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151552
DN8Q001-T1HG
AC/DC110
緑
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151561
DN8Q001-T1HP
AC/DC110
純白
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151577
DN8Q001-T1HR
AC/DC110
赤
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50151586
DN8Q001-T1HS
AC/DC110
青
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151595
DN8Q001-T1HW
AC/DC110
乳白
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151604
DN8Q001-T1HY
AC/DC110
黄
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
50151613
DN8Q001-T1LA
AC/DC127
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151622
DN8Q001-T1LG
AC/DC127
緑
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151631
DN8Q001-T1LP
AC/DC127
純白
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151647
DN8Q001-T1LR
AC/DC127
赤
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151656
DN8Q001-T1LS
AC/DC127
青
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151665
DN8Q001-T1LW
AC/DC127
乳白
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151674
DN8Q001-T1LY
AC/DC127
黄
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50151683
DN8Q001-T1MA
AC220
橙
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ