曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用)

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用) - 富士電機
内容量1個
全182種類を絞り込む
形式
発光色
色板の仕様
182種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
形式
発光色
色板の仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50166794DN8Q004-S1EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166803DN8Q004-S1EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166812DN8Q004-S1EPAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角純白色板方式(消灯時色付用)
6,320
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166821DN8Q004-S1ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166837DN8Q004-S1ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166846DN8Q004-S1EWAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角乳白色板方式(消灯時色付用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166855DN8Q004-S1EYAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角色板方式(消灯時色付用)
6,320
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
50166864DN8Q004-S3EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166873DN8Q004-S3EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166882DN8Q004-S3ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
2,580
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166891DN8Q004-S3ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)正角(S)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166916DN8Q004-T1EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166925DN8Q004-T1EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166934DN8Q004-T1EPAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)純白色板方式(消灯時色付用)
12,600
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166943DN8Q004-T1ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166952DN8Q004-T1ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166961DN8Q004-T1EWAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)乳白色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166977DN8Q004-T1EYAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板方式(消灯時色付用)
12,600
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
50167476DN8Q004-T3EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167485DN8Q004-T3EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167494DN8Q004-T3ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167503DN8Q004-T3ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167774DN8Q004-V1EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167783DN8Q004-V1EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167792DN8Q004-V1EPAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)純白色板方式(消灯時色付用)
12,600
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167801DN8Q004-V1ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167817DN8Q004-V1ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167826DN8Q004-V1EWAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)乳白色板方式(消灯時色付用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50167835DN8Q004-V1EYAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板方式(消灯時色付用)
12,600
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
50168316DN8Q004-V3EAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50168325DN8Q004-V3EGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50168334DN8Q004-V3ERAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
5,140
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
50168343DN8Q004-V3ESAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)縦長角(V)色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50166907DN8Q004-S3EY----
オープン
取扱い終了
返品不可
50166986DN8Q004-T2EAAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50166995DN8Q004-T2EAGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167004DN8Q004-T2EAPAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:純白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167013DN8Q004-T2EARAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:赤色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167022DN8Q004-T2EASAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:青色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167031DN8Q004-T2EAWAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:乳白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167047DN8Q004-T2EAYAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:橙、右側:黄色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167056DN8Q004-T2EGAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167065DN8Q004-T2EGGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167074DN8Q004-T2EGPAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:純白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167083DN8Q004-T2EGRAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:赤色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167092DN8Q004-T2EGSAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:青色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167101DN8Q004-T2EGWAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:乳白色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167117DN8Q004-T2EGYAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:緑、右側:黄色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167126DN8Q004-T2EPAAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:純白、右側:橙色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167135DN8Q004-T2EPGAP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)横長角(T)左側:純白、右側:緑色板方式(消灯時色付用)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする