曜日別特売

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
発光色緑
形式縦長角(V)
色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
内容量1個注文コード50167783品番DN8Q004-V1EG
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
適合機種
AP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用)
形式
縦長角(V)
発光色
緑
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)
仕様
単色全面照光 24Vのみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする