曜日別特売

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) - 富士電機
形状長角光源電球内容量1個
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50169393DP36S1N-AH4AC100~110
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169411DP36S1N-AM4AC200~220
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169506DP36S1N-RM4AC200~220
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169551DP36S1N-WH4AC100~110乳白
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169576DP36S1N-WM4AC200~220乳白
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50169612DP36S1N-XH4AC100~110-
1,620
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169621DP36S1N-XM4AC200~220-
1,620
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
50169786DP36T1N-RE4AC/DC24
1,970
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170005DP36T2N-GRH4AC100~110緑/赤
4,040
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
50170023DP36T2N-GRM4AC200~220緑/赤
2,950
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170075DP36T2N-RAM4AC200~220赤/橙
4,040
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170163DP36T2N-RRM4AC200~220赤/赤
4,040
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170276DP36T2N-XXE4AC/DC24-
2,030
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170285DP36T2N-XXH4AC100~110-
3,850
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170294DP36T2N-XXM4AC200~220-
2,800
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170391DP36T3N-GARE4AC/DC24緑/橙/赤
2,810
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170425DP36T3N-GARH4AC100~110緑/橙/赤
3,655
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170443DP36T3N-GARM4AC200~220緑/橙/赤
3,655
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
50170531DP36T3N-RAGM4AC200~220赤/橙/緑
4,970
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
50170583DP36T3N-RGAM4AC200~220赤/緑/橙
4,970
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170644DP36T3N-RRRM4AC200~220赤/赤/赤
4,970
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
50170714DP36T3N-XXXH4AC100~110-
4,830
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
50170723DP36T3N-XXXM4AC200~220-
3,520
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする