富士電機
ターミナルリレー DC出力品
種類
ターミナルリレー
入出力
DC入力-DC出力
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
極数
質量(g)
定格絶縁電圧(V)
保存温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50217596
RS16D-DE04
DC24(操作回路)
16
約190
250
-25~80(氷結、結露なきこと)
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217605
RS16D-E04H
DC24(操作回路)
16
-
-
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217614
RS16D-E04P
DC24(操作回路)
16
-
-
-
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217675
RS4D-DB
DC12(操作回路)
4
約70
250
-25~80(氷結、結露なきこと)
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217684
RS4D-DE
DC24(操作回路)
4
約190
250
-25~80(氷結、結露なきこと)
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217693
RS4D-DY
DC5(操作回路)
4
約64
250
-25~80(氷結、結露なきこと)
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
111日以内出荷
返品不可
50217745
RS6D-DE
DC24(操作回路)
6
約190
250
-25~80(氷結、結露なきこと)
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください