曜日別特売

動力用押しボタンスイッチ AS480・482

動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482 - 富士電機
(6件のレビュー)

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。

種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2適合電動機(kW)3.7相対湿度(%RH)85以下内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周囲温度(℃)
モーター容量(kW)
連続通電電流(A)
接地
ヒータ定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50071271AS480-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/3.7・440V/3.7・550V/3.7、(単相)110V/0.75・220V/1.020接地中継端子/無20
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50071287AS480-G-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/3.7・440V/3.7・550V/3.7、(単相)110V/0.75・220V/1.020接地中継端子/付20
2,520
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
50071296AS482-1.4-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無1.4
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071305AS482-1.4G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付1.4
4,290
3,798
4,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
50071314AS482-10.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無10
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071323AS482-10.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付10
4,290
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071332AS482-11.1-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無11.1
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071341AS482-11.1G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付11.1
4,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50071357AS482-2.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無2
3,960
3,698
4,068(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071366AS482-2.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付2
4,290
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071375AS482-2.4-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無2.4
3,960
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071384AS482-2.4G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付2.4
4,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50071393AS482-3.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無3
3,960
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071402AS482-3.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付3
4,290
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50071411AS482-3.5-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無3.5
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071427AS482-3.5G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付3.5
4,290
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50071436AS482-4.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無4
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071445AS482-4.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付4
4,290
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071454AS482-5.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無5
3,960
3,698
4,068(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071463AS482-5.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付5
4,290
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071472AS482-6.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無6
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071481AS482-6.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付6
4,290
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50071497AS482-7.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無7
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071506AS482-7.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付7
4,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50071515AS482-8.0-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無8
3,960
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071524AS482-8.0G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付8
4,290
3,998
4,398(税込)
51日以内出荷
返品不可
50071533AS482-9.5-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/無9
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071542AS482-9.5G-5~40(ただし、氷結、結露なきこと)(三相)110V/1.8・220V/2.2、(単相)110V/0.4・220V/0.75-接地中継端子/付9
4,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50071287
2020-10-20
用途: 製茶工場の交換部品
その他業種

小売店で買うより安価であり、工場内では6か所同じものを使っており、操作が頻繁で壊れやすい、予備品として購入したが、安心できた。

1が参考にしています
対象商品 : 50071271
2020-06-11
用途: コンプレッサーのスイッチ

200V1.5kwのベビコンを100V0.75kw仕様にするために使いました、もともとついているものは100Vにすると12A流れますので使えません。
十分用途に足りますスイッチの感触もカチッといい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50071271
2020-07-08
用途: コンプレッサーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

タッチも良くコンプレッサーの電源ON、OFFに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50071287
2016-06-28
用途: モーター制御
グレイ建設業・工事業

絶縁性がよく、安心です。

対象商品 : 50071287
2016-05-23
用途: GYMファンのスイッチ
製造業

特に問題ありません

2016-05-06
用途: GYMファンのスイッチとして
株式会社北鹿製造業

特に問題なく使えています
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
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする