曜日別特売

動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ - 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ - 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ - 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ - 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ - 富士電機
(2件のレビュー)
種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上内容量1個
全13種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
保護構造
定格絶縁電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
保護構造
定格絶縁電圧(V)
定格通電電流(A)
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021727AHL31KG-11a1bON:緑/OFF:赤IP50AC/DC600101
3,330
2,298
2,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
50021736AHL31KR-11a1bON:緑/OFF:赤IP50AC/DC600101
3,330
2,298
2,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
50021745AHL31PG-11a1bON:緑/OFF:赤IP40AC/DC600101
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021754AHL31PR-11a1bON:緑/OFF:赤IP40AC/DC600101
1,960
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
50021763AHL31WG-11a1bON:緑/OFF:赤IP54AC/DC600101
5,770
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
50021772AHL32KE-11a1b×2ON:緑/OFF:赤IP50AC/DC600102
4,140
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
50021781AHL32PE-11a1b×2ON:緑/OFF:赤IP40AC/DC600102
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50021797AHL32WE-11a1b×2ON:緑/OFF:赤IP54AC/DC600102
6,270
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50021806AHL33KH-11a1b×3FORWARD:緑/REVERSE:緑/STOP:赤IP50AC/DC600103
6,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50021815AHL33PH-11a1b×3FORWARD:緑/REVERSE:緑/STOP:赤IP40AC/DC600103
5,240
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50021824AHL33WH-11a1b×3FORWARD:緑/REVERSE:緑/STOP:赤IP54AC/DC600103
7,270
5,398
5,938(税込)
41日以内出荷
返品不可
50213852NH8-2EE1a+1bON:緑/OFF:赤IP40AC600、DC25032
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
50213861NH8-2PE1a+1bON:緑/OFF:赤IP40AC600、DC25032
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50213861
2025-01-09
用途: 新設電磁開閉器のマグネットのスイッチとして

四角いプラスチックタイプの安いNH8-2PEの1a+1b接点タイプを購入。
設置場所が縦ではなく横に設置しました。文字盤on/offが縦設置用になってますが、
スイッチ裏面プラスビス全部ばらして表示ボタンを90℃回転させて組み立てると横設置でもon/off表示を上向きに変更できます。
これで違和感なく設置できました。

対象商品 : 50213861
2017-10-29
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

24年使う框巻と片返しロボの運転ボタンスィッチに購入しました。OFFの方のボタン接点もONの状態でしたのでセグメントを逆にねじ止めしたら上手くいきました。小さな配線図でも添付してもらうと素人でも間違えずに良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする