曜日別特売

フラットコマンドスイッチ AB12

フラットコマンドスイッチ AB12 - 富士電機
(3件のレビュー)
端子形状プリント基板用端子内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン色
照光色
ボタン形状
ボタン部寸法(mm)
構造
品名
機種
耐電圧(V/min)
定格絶縁電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
相対湿度
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49980366AB12-ASLG131-14照光式角(平形)□14.5長寿命形閉鎖形ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
645
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
49980637AB12-E130非照光式--角(突形アース端子無)-標準型閉鎖形閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
60
58
64(税込)
当日出荷
49980673AB12-EA130非照光式--角(突形アース端子付)-標準型閉鎖形閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
65
56
62(税込)
18日以内出荷
返品不可
49980707AB12-F130非照光式--角(平形アース端子無)-標準型閉鎖形閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
50
49
54(税込)
11日以内出荷
返品不可
49980743AB12-FA130非照光式--角(平形アース端子付)-標準型閉鎖形閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
60
49
54(税込)
11日以内出荷
返品不可
49980795AB12-HB130非照光式-角(無灯アース端子無)-標準形ヒンジ形(閉鎖形)閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
80
79
87(税込)
22日以内出荷
返品不可
49980813AB12-HY130非照光式-角(無灯アース端子無)-標準形ヒンジ形(閉鎖形)閉鎖形AC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
80
79
87(税込)
11日以内出荷
返品不可
49980847AB12-SELG131-12照光式角(突形)□12長寿命形閉鎖形ショートストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
615
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
49981023AB12-SF131非照光式-角(平形)-長寿命形簡易防じんタイプロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
160
159
175(税込)
11日以内出荷
返品不可
49981032AB12-SF132非照光式-角(平形)-高信頼形簡易防じんタイプロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)--25~70(ただし、氷結、結露なきこと)
250
249
274(税込)
12日以内出荷
返品不可
49981075AB12-SLG131-12照光式角(平形)□12長寿命形閉鎖形ショートストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
615
599
659(税込)
29日以内出荷
返品不可
49981084AB12-SLG131-14照光式角(平形)□14.5長寿命形閉鎖形ショートストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
615
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
49981111AB12-SLO131-12照光式角(平形)□12長寿命形閉鎖形ショートストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
615
599
659(税込)
46日以内出荷
返品不可
49981136AB12-SLR131-12照光式角(平形)□12長寿命形閉鎖形ショートストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)
615
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
49980122AB12-ASEG131-12非照光式-角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980131AB12-ASEG131-14非照光式-角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980147AB12-ASELG131-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980156AB12-ASELG131-14照光式角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980165AB12-ASELG132-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980174AB12-ASELO131-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980183AB12-ASELO131-14照光式角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980192AB12-ASELR131-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980201AB12-ASELR131-14照光式角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980217AB12-ASELR132-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980226AB12-ASELW132-12照光式乳白角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980235AB12-ASELY131-12照光式角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980244AB12-ASELY131-14照光式角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980253AB12-ASEO131-12非照光式-角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980262AB12-ASEO131-14非照光式-角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980271AB12-ASER131-12非照光式-角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980287AB12-ASER131-14非照光式-角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980296AB12-ASEY131-12非照光式-角(突形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980305AB12-ASEY131-14非照光式-角(突形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980314AB12-ASFW131-12非照光式乳白-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980323AB12-ASFW132-12非照光式乳白-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980332AB12-ASG131-12非照光式-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980341AB12-ASG131-14非照光式-角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980357AB12-ASLG131-12照光式角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980375AB12-ASLO131-12照光式角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980384AB12-ASLO131-14照光式角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980393AB12-ASLR131-12照光式角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980402AB12-ASLR131-14照光式角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980411AB12-ASLW131-12照光式乳白角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980427AB12-ASLY131-12照光式角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980436AB12-ASLY131-14照光式角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+40(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980445AB12-ASO131-12非照光式-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980454AB12-ASO131-14非照光式-角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980463AB12-ASR131-12非照光式-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980472AB12-ASR131-14非照光式-角(平形)□14--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
49980481AB12-ASW131-12非照光式乳白-角(平形)□12--ロングストロークAC500DC30100以上(DC500Vメガにて)45~85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)-25~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49980637
2022-12-01
用途: 機器の補修
建設業・工事業

7個が、即出荷だった。 10個単位に購入したい
安くてよかった

対象商品 : 49980637
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 49981023
2016-07-22
用途: 工業生産機器修理
株式会社トリコサービス業

全数問題なく動作、性能も十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする