補助継電器 直流操作形

補助継電器 直流操作形 - 富士電機補助継電器 直流操作形 - 富士電機補助継電器 直流操作形 - 富士電機
種類継電器内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50237442SH-4/G/T コイルDC24V 2A2B2a2b---
7,100
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237451SH-4/G/T コイルDC24V 3A1B3a1b---
7,100
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237467SH-4/G/T コイルDC24V 4A4a---
7,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
-
50237476SH-4/G/T コイルDC24V 6A2B6a2b---
9,860
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237485SH-4/G/T コイルDC24V 8A8a---
9,860
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
50237494SH-4/G コイルDC100V 2A2B2a2b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237503SH-4/G コイルDC100V 3A1B3a1b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237512SH-4/G コイルDC100V 4A4a1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237521SH-4/G コイルDC100V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237537SH-4/G コイルDC100V 5A3B5a3b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237546SH-4/G コイルDC100V 6A2B6a2b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237555SH-4/G コイルDC100V 7A1B7a1b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237564SH-4/G コイルDC100V 8A8a1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237591SH-4/G コイルDC110V 3A1B3a1b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237607SH-4/G コイルDC110V 4A4a1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237616SH-4/G コイルDC110V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237625SH-4/G コイルDC110V 5A3B5a3b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237634SH-4/G コイルDC110V 6A2B6a2b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237643SH-4/G コイルDC110V 8A8a1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237652SH-4/G コイルDC200V 2A2B2a2b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237661SH-4/G コイルDC200V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237677SH-4/G コイルDC220V 2A2B2a2b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237686SH-4/G コイルDC220V 4A4a1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237695SH-4/G コイルDC220V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237704SH-4/G コイルDC24V 2A2B2a2b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
当日出荷
-
50237713SH-4/G コイルDC24V 3A1B3a1b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
50237722SH-4/G コイルDC24V 4A4a1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
当日出荷
-
50237731SH-4/G コイルDC24V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
-
50237747SH-4/G コイルDC24V 5A3B5a3b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237756SH-4/G コイルDC24V 6A2B6a2b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237765SH-4/G コイルDC24V 7A1B7a1b1358143
8,980
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50237774SH-4/G コイルDC24V 8A8a1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50237783SH-4/G コイルDC48V 2A2B2a2b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237792SH-4/G コイルDC48V 3A1B3a1b1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237801SH-4/G コイルDC48V 4A4a1078143
6,670
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237817SH-4/G コイルDC48V 4A4B4a4b1358143
8,980
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239472SH-5/G コイルDC100V 1A4B1a4b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239481SH-5/G コイルDC100V 2A3B2a3b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239497SH-5/G コイルDC100V 3A2B3a2b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239506SH-5/G コイルDC100V 5B5b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239515SH-5/G コイルDC110V 3A2B3a2b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239524SH-5/G コイルDC24V 1A4B1a4b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239533SH-5/G コイルDC24V 3A2B3a2b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239542SH-5/G コイルDC24V 5A5a1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50239551SH-5/G コイルDC48V 4A1B4a1b1078153
8,860
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50237573SH-4/G コイルDC110V 2A2B2a2b1178143
6,670
取扱い終了
返品不可
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50237573SH-4/G コイルDC110V 2A2B50237582SH-4/G コイルDC110V 2A2B画像準備中補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け富士電機1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする