補助継電器 標準形

補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機補助継電器 標準形 - 富士電機
(17件のレビュー)

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。

種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上内容量1個
全80種類を絞り込む
補助接点
コイル定格電圧(V)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
長さ(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50238176SH-4 コイルAC100V 2A2B2a2b90434AC100SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238194SH-4 コイルAC100V 3A1B3a1b90434AC100SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238203SH-4 コイルAC100V 4A4a90434AC100SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238212SH-4 コイルAC100V 4A4B4a4b118434AC100SH-4
11,960
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50238246SH-4 コイルAC100V 5A3B5a3b118434AC100SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238255SH-4 コイルAC100V 6A2B6a2b118434AC100SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238273SH-4 コイルAC100V 7A1B7a1b118434AC100SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50238307SH-4 コイルAC110V 2A2B2a2b90434AC110SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238316SH-4 コイルAC110V 3A1B3a1b90434AC110SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238325SH-4 コイルAC110V 4A4a90434AC110SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50238334SH-4 コイルAC110V 4A4B4a4b118434AC110SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238343SH-4 コイルAC110V 6A2B6a2b118434AC110SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238352SH-4 コイルAC110V 8A8a118434AC110SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238361SH-4 コイルAC115V 4A4a90434AC115SH-4
5,030
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238377SH-4 コイルAC115V 4A4B4a4b118434AC115SH-4
7,100
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238386SH-4 コイルAC115V 6A2B6a2b118434AC115SH-4
7,100
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238395SH-4 コイルAC115V 8A8a118434AC115SH-4
7,100
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238404SH-4 コイルAC120V 2A2B2a2b90434AC120SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238413SH-4 コイルAC120V 3A1B3a1b90434AC120SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238422SH-4 コイルAC120V 4A4a90434AC120SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238431SH-4 コイルAC120V 4A4B4a4b118434AC120SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238447SH-4 コイルAC120V 6A2B6a2b118434AC120SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238456SH-4 コイルAC120V 8A8a118434AC120SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238465SH-4 コイルAC200V 2A2B2a2b90434AC200SH-4
8,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238474SH-4 コイルAC200V 3A1B3a1b90434AC200SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238483SH-4 コイルAC200V 4A4a90434AC200SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238492SH-4 コイルAC200V 4A4B4a4b118434AC200SH-4
6,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50238501SH-4 コイルAC200V 5A3B5a3b118434AC200SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238517SH-4 コイルAC200V 6A2B6a2b118434AC200SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238526SH-4 コイルAC200V 7A1B7a1b118434AC200SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238535SH-4 コイルAC200V 8A8a118434AC200SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238562SH-4 コイルAC220V 3A1B3a1b90434AC220SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238571SH-4 コイルAC220V 4A4a90434AC220SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238587SH-4 コイルAC220V 4A4B4a4b118434AC220SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238596SH-4 コイルAC220V 5A3B5a3b118434AC220SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238605SH-4 コイルAC220V 6A2B6a2b118434AC220SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238614SH-4 コイルAC220V 8A8a118434AC220SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238623SH-4 コイルAC230V 2A2B2a2b90434AC230SH-4
5,030
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238632SH-4 コイルAC230V 4A4a90434AC230SH-4
5,030
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238641SH-4 コイルAC240V 2A2B2a2b90434AC240SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238657SH-4 コイルAC240V 3A1B3a1b90434AC240SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238666SH-4 コイルAC240V 4A4a90434AC240SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238675SH-4 コイルAC24V 2A2B2a2b90434AC24SH-4
4,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50238684SH-4 コイルAC24V 3A1B3a1b90434AC24SH-4
4,840
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238693SH-4 コイルAC24V 4A4a90434AC24SH-4
4,840
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238702SH-4 コイルAC24V 4A4B4a4b118434AC24SH-4
6,930
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238711SH-4 コイルAC24V 6A2B6a2b118434AC24SH-4
6,930
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238727SH-4 コイルAC380V 2A2B2a2b90434AC380SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238736SH-4 コイルAC380V 4A4a90434AC380SH-4
4,650
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50238745SH-4 コイルAC380V 4A4B4a4b90434AC380SH-4
6,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ハイエ-スの外部電源自動切り替えスイッチ
株式会社アシストユウ製造業

RVパ-クでの車中泊時に外部電源接続すると、バッテリ-+100Vインバ-タ回路
を自動で外部100V回路へ切り替える為に使用しました。
しかし。SH-4は多くの種類があるのを知らずに、4Aや3A-1Bなど、スイッチの
回路知識無く、購入間違いをしました。正解は2A-2Bでした。

1が参考にしています
対象商品 : 50238176
2026-03-04
用途: 商用電源とインバーターの切り替え
サービス業

同じ目的で何台も使ってますが、安心して使えます。
もう少し切替時の音がミュートできると最高です。

対象商品 : 50238176
2026-03-23
用途: 自車の外部電源用
運輸・通信業

自車の外部電源用に購入しました。
瞬時に切り替わるので満足してます。

2025-05-13
用途: 機械のメンテナンス、交換
大一機工株式会社製造業

消耗したので交換として使用。
いつでも在庫がすぐあるので助かります。

対象商品 : 50238176
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品 : 50238176
2023-04-17
用途: 切り替えように使用予定です。
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用前ですがテストを行い思った通りに動作することを確認
しました。本当は主接点容量のもっと大きなものを使用したいのですが
見当たらず、これを利用することにします。

対象商品 : 50238465
2022-05-15
用途: 打ち抜き断裁機のリレー交換
有限会社土井紙工業

直接工場まで送って下さるので電機屋まで行かなくても少しお安く購入できるところが良い。

2が参考にしています
対象商品 : 50238675
2022-05-17
用途: 機械のメンテナンス時

いつも購入している商品です。いつもの業者より、40%~50%位安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする