富士電機
リミットスイッチ プッシュプランジャ
保護構造
IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類
プッシュプランジャ形
絶縁抵抗(MΩ)
非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+80
機械的耐久性
1000万回
耐衝撃(m/s
2
)
300
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)
95以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐電圧
電気的耐久性
定格通電電流(A)
許容動作頻度(回/分)
接点部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50025157
AL-SP11
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
5
120
スナップアクション形
¥
5,430
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50024965
AL1-SP11
-
10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
5
120
スナップアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025166
AL-SP11UL
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
-
-
スナップアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025175
AL-SP12
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V
10万回以上(スローアクション:10A AC110V抵抗負荷)
10
120
スローアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025184
AL-SP13
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V
10万回以上
10
120
オーバーラップ形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください