| 50025001 | AL-SK11 | -10~80 | IP67(IEC規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V | 10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) | スナップアクション形 | ローラアーム形 | | |
|
| 50025044 | AL-SK21 | -10~80 | IP67(IEC規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V | 10万回以上 | スナップアクション形 | 逆ローラアーム形 | | |
|
| 50025017 | AL-SK11UL | -10~+80 | IP67(IEC 規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V | 10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) | スナップアクション形 | ローラアーム形 | | | |
| 50025026 | AL-SK12 | -10~+80 | IP67(IEC 規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V | 10万回以上(スローアクション:10A AC110V抵抗負荷) | スローアクション形 | ローラアーム形 | | | |
| 50025035 | AL-SK13 | -10~+80 | IP67(IEC 規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V | 10万回以上 | オーバーラップ形 | ローラアーム形 | | | |
| 50025053 | AL-SK21UL | -10~+80 | IP67(IEC 規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V | 10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) | スナップアクション形 | 逆ローラアーム形 | | | |
| 50025062 | AL-SK22 | -10~+80 | IP67(IEC 規格) | 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V | 10万回以上 | スローアクション形 | 逆ローラアーム形 | | | |