リミットスイッチ ローラレバー

リミットスイッチ ローラレバー - 富士電機
(1件のレビュー)
保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
電気的耐久性
耐衝撃(m/s2)
接点部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50025123AL-SN51ゴムローラ調節レバー形(Φ40)10万回以上200スナップアクション形
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50024947AL1-SN21ローラ調節レバー形10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷、スローアクション:10A AC110V抵抗負荷)300スナップアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025087AL-SN21ローラ調節レバー形10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷、スローアクション:10A AC110V抵抗負荷)300スナップアクション形
6,530
取扱い終了
50025096AL-SN21ULローラ調節レバー形10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)300スナップアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025132AL-SN52ゴムローラ調節レバー形(Φ40)10万回以上200スローアクション形
オープン
取扱い終了
返品不可
50025141AL-SN53ゴムローラ調節レバー形(Φ40)10万回以上200オーバーラップ形
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50025087
2020-04-29
用途: ワークテーブルの端がきて レバーがおされて駆動モーターを止める。
電気・ガス・熱供給・水道業

レバーの位置調整が、レバー長さの調整を含めて簡単で、
目視で確認できて、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする