曜日別特売

角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯

角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯 - 富士電機
(1件のレビュー)
端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
照光色
ボタン形状
ボタン部寸法(mm)
品名
機種
使用電圧(V)
取付方向
コモン接続(点)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50000903AG22-Z6関連商品-□25灰(内枠色)表示灯用ケース---
530
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000912AG22-Z6-B関連商品-□25黒(内枠色)表示灯用ケース---
530
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000955AG22-ZAE3-G照光式□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000964AG22-ZAE3-O照光式□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000973AG22-ZAE3-R照光式□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000982AG22-ZAE3-W照光式乳白□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000991AG22-ZAE4-R照光式□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-カソード
1,940
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001007AG22-ZAE4-W照光式乳白□25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-カソード
1,940
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001016AG22-ZAXE照光式白熱ランプ□25灰(内枠色)表示灯(白熱ランプ)全面照光AC/DC24-
1,130
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001025AG22-ZAXE-B照光式白熱ランプ□25黒(内枠色)表示灯(白熱ランプ)全面照光AC/DC24-
1,130
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001034AG22-ZBE3-RG照光式赤/緑□25-表示灯(LEDランプ・照光部)2分割照光(横)DC24-アノード
1,940
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001043AG22-ZME3照光式緑/橙/赤□25灰(内枠色)表示灯(LEDランプ・表示灯)全面照光DC24アノード
4,740
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
50001752AG23-Z6関連商品-長角32×25灰(内枠色)表示灯用ケース---
930
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001761AG23-Z6-B関連商品-長角32×25黒(内枠色)表示灯用ケース---
930
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
50001777AG23-Z6-TB関連商品-長角32×25黒(内枠色)表示灯用ケース---
930
908
999(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001804AG23-ZAE3-G照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001813AG23-ZAE3-O照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001822AG23-ZAE3-R照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001831AG23-ZAE3-W照光式乳白長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001847AG23-ZAE4-G照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-カソード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001856AG23-ZAE4-R照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-カソード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001865AG23-ZAE4-W照光式乳白長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC24-カソード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001874AG23-ZAXE関連商品白熱ランプ長角32×25灰(内枠色)表示灯用ケース全面照光DC24-
1,430
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001883AG23-ZAXE-B関連商品白熱ランプ長角32×25黒(内枠色)表示灯(白熱ランプ)全面照光DC24-
1,430
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001892AG23-ZBE3-GG照光式緑/緑長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001901AG23-ZBE3-GR照光式緑/赤長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001917AG23-ZBE3-OO照光式橙/橙長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001926AG23-ZBE3-RG照光式赤/緑長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001935AG23-ZBE3-RR照光式赤/赤長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001944AG23-ZBE3-WG照光式乳白/緑長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001953AG23-ZBE3-WR照光式乳白/赤長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001962AG23-ZBE3-WW照光式乳白/乳白長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001971AG23-ZBE4-RR照光式赤/赤長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(横)DC24-カソード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001987AG23-ZCE3-GR照光式緑/赤長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(縦)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001996AG23-ZCE3-WW照光式乳白/乳白長角32×25-表示灯(白熱ランプ)2分割照光(縦)DC24-アノード
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002005AG23-ZDE3-WRG照光式乳白/赤/緑長角32×25-表示灯(白熱ランプ)3分割照光DC24-アノード
2,210
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002014AG23-ZFE3-WWWW照光式乳白/乳白/乳白/乳白長角32×25-表示灯(白熱ランプ)4分割照光DC24-アノード
2,210
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
50002023AG23-ZME3照光式緑/橙/赤長角32×25黒(内枠色)表示灯(LEDランプ)全面照光DC24アノード
5,740
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
50000921AG22-ZAB4-O照光式□25-表示灯(白熱ランプ)-AC/DC12-カソード
オープン
取扱い終了
返品不可
50000937AG22-ZAB4-R照光式□25-表示灯(白熱ランプ)-AC/DC12-カソード
オープン
取扱い終了
返品不可
50000946AG22-ZAB4-W照光式乳白□25-表示灯(白熱ランプ)-AC/DC12-カソード
オープン
取扱い終了
返品不可
50001786AG23-ZAB3-O照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC12-アノード
オープン
取扱い終了
返品不可
50001795AG23-ZAB3-R照光式長角32×25-表示灯(LEDランプ・照光部)全面照光DC12-アノード
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50001874
2016-04-14
用途: なにいってんだか

納期がでたらめで、憤慨しています。ものがないのならほかに頼めるので、納入予定日にいわれても困ります。皆様も急ぎの商品は気をつけましょう

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする