富士電機
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ
種類
照光式
動作方式
その他
ボタン形状
長角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
ボタン部寸法(mm)
32×25
使用電圧(V)
DC24
内容量
1個
全9種類を絞り込む
接点構成
1a1b
2a2b
照光色
選択してください
乳白
乳白/緑
橙
緑
緑/乳白
復帰方式
手動復帰
混合復帰
自動復帰
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
品名
復帰方式
ノッチ数
取付方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50001664
AG23-RL0G1E3-1TB
1a1b
緑
照光ロッカースイッチ (LED照光)
自動復帰
1
縦
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001682
AG23-RL1GW2E3-2T
2a2b
緑/乳白
照光ロッカースイッチ (LED照光)
自動復帰
2
縦
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001691
AG23-RL1GW2E3-2TB
2a2b
緑/乳白
照光ロッカースイッチ (LED照光)
自動復帰
2
縦
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001707
AG23-RL1W2E3-1
2a2b
乳白
照光ロッカースイッチ (LED照光)
自動復帰
1
横
¥
3,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001716
AG23-RL1WG2E3-2TB
2a2b
乳白/緑
照光ロッカースイッチ (LED照光)
自動復帰
2
縦
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001725
AG23-RL2W1E3-1
1a1b
乳白
照光ロッカースイッチ (LED照光)
手動復帰
1
横
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
46日以内出荷
返品不可
50001734
AG23-RL2W1E3-1TB
1a1b
乳白
照光ロッカースイッチ (LED照光)
手動復帰
1
縦
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50001743
AG23-RL6O2E3-2
2a2b
橙
照光ロッカースイッチ (LED照光)
混合復帰
2
横
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50001673
AG23-RL1G2E-2T
2a2b
緑
照光ロッカースイッチ (白熱照光)
自動復帰
3
縦
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください