富士電機
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ
保護構造
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
色
品名
機種
使用電圧(V)
取付方向
コモン接続(点)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50000675
AG22-L1
関連商品
モメンタリ
1a1b
-
角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50000684
AG22-L1-B
関連商品
モメンタリ
1a1b
-
角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
29日以内出荷
返品不可
50000693
AG22-L2
関連商品
モメンタリ
2a2b
-
角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000702
AG22-L2-B
関連商品
モメンタリ
2a2b
-
角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50000711
AG22-L51-B
関連商品
オルタネイト
1a1b
-
角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50000727
AG22-L52-B
関連商品
オルタネイト
2a2b
-
角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000736
AG22-LAE3-G
関連商品
-
-
緑
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000745
AG22-LAE3-O
関連商品
-
-
橙
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50000754
AG22-LAE3-R
関連商品
-
-
赤
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50000763
AG22-LAE3-W
関連商品
-
-
乳白
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50000772
AG22-LAE4-G
関連商品
-
-
緑
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000781
AG22-LAE4-O
関連商品
-
-
橙
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000797
AG22-LAE4-R
関連商品
-
-
赤
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000806
AG22-LAE4-W
関連商品
-
-
乳白
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000815
AG22-LAX1E
照光式
モメンタリ
1a1b
-
角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(白熱ランプ)
全面照光 A形
AC/DC24
横
-
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000824
AG22-LAX1E-B
照光式
モメンタリ
1a1b
-
角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(白熱ランプ)
全面照光 A形
AC/DC24
横
-
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50000833
AG22-LBE3-GR
関連商品
-
-
緑/赤
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
2分割照光 B形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000842
AG22-LBE3-GW
関連商品
-
-
緑/乳白
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
2分割照光 B形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000851
AG22-LBE3-WW
関連商品
-
-
乳白/乳白
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
2分割照光 B形
DC24
-
アノード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000867
AG22-LBE4-RR
関連商品
-
-
赤/赤
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
2分割照光 B形
DC24
-
カソード
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50000876
AG22-LBE4-WW
関連商品
-
-
乳白/乳白
角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
2分割照光 B形
DC24
-
カソード
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50000885
AG22-LM1E3
照光式
モメンタリ
1a1b
緑/橙/赤
角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ)
全面照光 A形
DC24
横
アノード
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50000894
AG22-LM2E3
照光式
モメンタリ
2a2b
緑/橙/赤
角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ)
全面照光 A形
DC24
横
アノード
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50001052
AG23-L1
関連商品
モメンタリ
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50001077
AG23-L1-B
関連商品
モメンタリ
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
50001095
AG23-L1-TB
関連商品
モメンタリ
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
縦
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001104
AG23-L2
関連商品
モメンタリ
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50001113
AG23-L2-B
関連商品
モメンタリ
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
50001122
AG23-L2-TB
関連商品
モメンタリ
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
縦
-
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50001131
AG23-L3
関連商品
モメンタリ
3a3b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001147
AG23-L3-B
関連商品
モメンタリ
3a3b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001156
AG23-L4-B
関連商品
モメンタリ
4a4b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
4,420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50001165
AG23-L51
関連商品
オルタネイト
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50001174
AG23-L51-B
関連商品
オルタネイト
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50001183
AG23-L51-TB
関連商品
オルタネイト
1a1b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
縦
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001192
AG23-L52
関連商品
オルタネイト
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001201
AG23-L52-B
関連商品
オルタネイト
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50001217
AG23-L52-TB
関連商品
オルタネイト
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
縦
-
¥
1,705
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001226
AG23-L53-B
関連商品
オルタネイト
3a3b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001235
AG23-L54
関連商品
オルタネイト
4a4b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
灰(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
4,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50001244
AG23-L54-B
関連商品
オルタネイト
4a4b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部)
-
-
横
-
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001253
AG23-L5AX2E
照光式
オルタネイト
2a2b
-
長角
はんだ端子/タブ端子
黒(内枠色)
照光押しボタンスイッチ(白熱ランプ)
全面照光 A形
AC/DC24
横
-
¥
2,425
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001305
AG23-LAE3-G
関連商品
-
-
緑
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50001314
AG23-LAE3-O
関連商品
-
-
橙
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50001323
AG23-LAE3-R
関連商品
-
-
赤
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50001332
AG23-LAE3-W
関連商品
-
-
乳白
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50001341
AG23-LAE3-Y
関連商品
-
-
黄
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
アノード
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50001357
AG23-LAE4-G
関連商品
-
-
緑
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001366
AG23-LAE4-O
関連商品
-
-
橙
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50001375
AG23-LAE4-R
関連商品
-
-
赤
長角
-
-
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
全面照光 A形
DC24
-
カソード
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ