富士電機
角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ
品名
照光押しボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
ボタン形状
角(平形)
端子形状
ねじ端子
フレーム
角フレーム
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED
ボタン部寸法(mm)
□24
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50002032
AG28F0M-01E3R
モメンタリ
1b
赤
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002041
AG28F0M-10E3G
モメンタリ
1a
緑
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002057
AG28F0M-10E3R
モメンタリ
1a
赤
¥
2,660
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50002066
AG28F0M-10E3W
モメンタリ
1a
乳白
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50002127
AG28F5M-10E3W
オルタネイト
1a
乳白
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください