保護構造操作部:IP65F(防油形)フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)□27.5ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状平形(□24)トランスなし相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個