高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ

高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ - 富士電機
種類ヒューズホルダ内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200175HF340/6A3600Φ48×262/Φ77×266
34,600
28,980
31,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
50200184HF340/6A S7200Φ48×262/Φ77×266
47,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50200193HF340/6B3600Φ88×266
47,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200202HF340/6B S7200Φ88×266
60,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200211HF340III/6A3600Φ48×262/Φ77×266
72,400
55,980
61,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
50200227HF340III/6A-S7200Φ48×262/Φ77×266
104,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50200236HF340III/6B3600Φ88×266
103,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50200245HF340III/6B-S7200Φ88×266
133,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232472SCHIII-67200Φ52×274
86,700
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232481SCHA-67200Φ52×274
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする