曜日別特売

直流負荷開閉リレー

直流負荷開閉リレー - 富士電機
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
形式
周波数(Hz)
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200254HH21UA-F DC100V1aDC100HH21UA-F-約1.6W
5,340
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50200263HH21UA-F DC24V1aDC24HH21UA-F-約1.6W
5,340
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200272HH21UA-FL AC100V1aAC100HH21UA-FL50/60約3.3VA(at50Hz)
6,530
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50200281HH21UA-FL DC100V1aDC100HH21UA-FL-約1.6W
6,390
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200297HH21UA-FL DC110V1aDC110HH21UA-FL-約1.6W
6,390
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200306HH21UA-FL DC24V1aDC24HH21UA-FL-約1.6W
6,390
4,698
5,168(税込)
当日出荷
50200315HH21UA-L DC100V1aDC100HH21UA-L-約1.6W
5,530
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50200324HH21UB-L AC100V1bAC100HH21UB-L50/60約3.3VA(at50Hz)
5,530
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする