富士電機
低圧限流ヒューズ G形ハイカット BPM リンク
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
遮断電流(A)
3500
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074053
BPB060-1A
91
60
Φ25×48
¥1,370
取扱い終了
返品不可
50074062
BPB075-1A
95
75
Φ25×48
¥1,370
取扱い終了
返品不可
50074071
BPB100-1A
95
100
Φ25×48
¥1,370
取扱い終了
返品不可
50074087
BPB125-1A
120
125
Φ31×63
¥2,580
取扱い終了
返品不可
50074096
BPB150-1A
120
150
Φ31×63
¥2,580
取扱い終了
返品不可
50074105
BPB200-1A
120
200
Φ45×63
¥3,560
取扱い終了
返品不可
50074114
BPB250-1A
155
250
Φ45×80
¥4,330
取扱い終了
返品不可
50074123
BPB300-1A
155
300
Φ45×80
¥4,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください