曜日別特売

電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 熱帯湿地向け

電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 熱帯湿地向け - 富士電機
種類電磁開閉器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268732SW-0/3H 0.15A コイルAC200V1A
14,820
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268915SW-0/3H 0.8A コイルAC200V1A
14,820
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269204SW-0/3H 2.8A コイルAC200V1A
14,820
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50274752SW-03/3H 1.7A コイルAC200V1A
13,820
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269021SW-0/3H 1.4A コイルAC200V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50274673SW-03/3H 1.4A コイルAC200V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50269292SW-0/3H 200V0.2K AC200V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
50269344SW-0/3H 200V0.4K AC200V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50269021SW-0/3H 1.4A コイルAC200V1A50269012SW-0/3H 1.4A コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
50274673SW-03/3H 1.4A コイルAC200V1A50274664SW-03/3H 1.4A コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする