富士電機
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理
種類
電磁接触器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50236277
SC-N5RM コイル200V
可逆式
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
53,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50236322
SC-N5 コイル200V
-
三相かご形モータ(AC-3):22
三相かご形モータ(AC-3):45
相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、単相モータ(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150
135
2a2b
132
127
88
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください