曜日別特売

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 - 富士電機電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 - 富士電機
(4件のレビュー)
種類関連商品定格使用電流(A)AC250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50305692SZ-ZM10.1~3.7454338.5
3,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50305717SZ-ZM20.1~3.7603937
3,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50305735SZ-ZM30.1~15454338.5
4,030
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50305753SZ-ZM40.1~15603937
4,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50305692
2023-11-07
用途: トグルスイッチが長持ちするかな?

既製品なんですが、2馬力のモータをトグルスイッチで直接ON/OFFしているミンチ機があるのです。
当たり前ですがスイッチはすぐ悪くなります。
これは電磁開閉器用ですが中身は一緒のハズなので試しに付けてみました。
三位一体なのがありがたいです。
欲を言えばもう少し小さくしてほしかったです。

対象商品 : 50305692
2023-12-13
用途: 制御装置
サン電機工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

取付が簡単で配線の端末処理もされているので接続簡単です

対象商品 : 50305692
2021-01-08
用途: 開閉頻度が高いポンプモーター用MG二次側に使用しました。
東洋エンジニア製造業

本体をDINレール取付け兼用にすると固定が楽になる
と思います。

対象商品 : 50305692
2018-09-10
用途: 同社SC-4-1主回路接点保護に使用
株式会社オーレックス

中身はデルタ結線のCRスナバです。3端子なので線間接続であり、接点間の接続は想定されていません。
接点間のスパーク抑制にはサージエネルギーの削減効果として寄与しますが、スパークそのものは完全に抑制することはできないので、通常の使い方ですと接点寿命の延長ということになります。
ちなみに、硫化物雰囲気中で、高温多湿の環境下のSC-4-1に試したところ、接点寿命が2倍~4倍程度伸びました。
接点で発生するスパークのエネルギーが低下して温度上昇を抑えられた結果だと思われます。
無接点化や盤の密閉化で対応する前に試してみて損は無いと思います。

5が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする