曜日別特売

電灯分電盤用オートブレーカ

電灯分電盤用オートブレーカ - 富士電機
仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
極数・素子数
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074701BW100AFC-3P06060JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)53P3E100
36,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
50074717BW100AFC-3P07575JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)53P3E100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50074726BW100AFC-3P100100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)53P3E100
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080667BW32AFC-2P0033JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080676BW32AFC-2P0055JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
50080685BW32AFC-2P01010JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080694BW32AFC-2P01515JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080703BW32AFC-2P02020JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080712BW32AFC-2P03030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E32
7,310
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080721BW32AFC-3P0033JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080737BW32AFC-3P0055JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080746BW32AFC-3P01010JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080755BW32AFC-3P01515JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080764BW32AFC-3P02020JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50080773BW32AFC-3P03030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E32
10,450
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083205BW50AFC-2P0055JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083214BW50AFC-2P01010JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083223BW50AFC-2P01515JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083232BW50AFC-2P02020JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083241BW50AFC-2P03030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083257BW50AFC-2P04040JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083266BW50AFC-2P05050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.52P2E50
11,800
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083275BW50AFC-3P0055JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083284BW50AFC-3P01010JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083293BW50AFC-3P01515JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083302BW50AFC-3P02020JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083311BW50AFC-3P03030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
50083327BW50AFC-3P04040JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
50083336BW50AFC-3P05050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC415V)1.5・(AC200V)2.53P3E50
15,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする