曜日別特売

電灯分電盤用漏電遮断器

電灯分電盤用漏電遮断器 - 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器 - 富士電機
接続方式表面形(ねじ端子)内容量1個
全81種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
フレーム(AF)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181485EW100AFC-3P060B60JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5303P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50181494EW100AFC-3P060K60JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替3P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50181503EW100AFC-3P075B75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5303P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50181512EW100AFC-3P075K75JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替3P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
50181521EW100AFC-3P100B100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5303P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50181537EW100AFC-3P100K100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替3P3E100
45,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
50181546EW100AFC-3P100KKA100JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5100/200切替3P3E100
50,765
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186087EW32AFC-2P005A5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5152P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186096EW32AFC-2P005B5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5302P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50186105EW32AFC-2P005C5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.51002P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186114EW32AFC-2P010A10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5152P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186123EW32AFC-2P010B10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5302P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50186132EW32AFC-2P010C10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.51002P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186141EW32AFC-2P015A15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5152P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186157EW32AFC-2P015B15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5302P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186166EW32AFC-2P015C15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.51002P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186175EW32AFC-2P020A20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5152P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186184EW32AFC-2P020B20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5302P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
50186193EW32AFC-2P020C20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.51002P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186202EW32AFC-2P030A30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5152P2E32
15,800
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186211EW32AFC-2P030B30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.5302P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186227EW32AFC-2P030C30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5/2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5/2.51002P2E32
15,800
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186236EW32AFC-3P005A5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5153P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50186245EW32AFC-3P005B5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
50186254EW32AFC-3P005C5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50186263EW32AFC-3P010A10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5153P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50186272EW32AFC-3P010B10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
50186281EW32AFC-3P010C10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50186297EW32AFC-3P015A15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5153P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
50186306EW32AFC-3P015B15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50186315EW32AFC-3P015C15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50186324EW32AFC-3P020A20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5153P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50186333EW32AFC-3P020B20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50186342EW32AFC-3P020C20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
22,940
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186351EW32AFC-3P030A30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5153P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50186367EW32AFC-3P030B30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50186376EW32AFC-3P030BT30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5303P3E32
25,250
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50186385EW32AFC-3P030C30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50186394EW32AFC-3P030CUC30JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)51003P3E32
27,510
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189483EW50AFC-2P005A5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5152P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189492EW50AFC-2P005B5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5302P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189501EW50AFC-2P005C5JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.51002P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189517EW50AFC-2P010A10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5152P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189526EW50AFC-2P010B10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5302P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189535EW50AFC-2P010C10JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.51002P2E50
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
50189544EW50AFC-2P015A15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5152P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189553EW50AFC-2P015B15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5302P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189562EW50AFC-2P015C15JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.51002P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189571EW50AFC-2P020A20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5152P2E50
16,600
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
50189596EW50AFC-2P020C20JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.51002P2E50
16,600
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする