富士電機
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:0.75
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
内容量
1個
全288種類を絞り込む
補助接点
1a
1b
288種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50240461
SK06AW-101K004
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240513
SK06AW-101K1P4
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240522
SK06AW-101K1P7
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240531
SK06AW-101K2P2
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240547
SK06AW-101K2P8
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240556
SK06AW-101KP10
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240565
SK06AW-101KP13
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240574
SK06AW-101KP18
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240583
SK06AW-101KP24
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240592
SK06AW-101KP34
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240601
SK06AW-101KP48
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240617
SK06AW-101KP64
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240626
SK06AW-101KP80
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240635
SK06AW-101KP95
1b
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50240644
SK06AW-110K004
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50240696
SK06AW-110K1P4
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240705
SK06AW-110K1P7
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50240714
SK06AW-110K2P2
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240723
SK06AW-110K2P8
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50240732
SK06AW-110KP10
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240741
SK06AW-110KP13
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240757
SK06AW-110KP18
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240766
SK06AW-110KP24
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240775
SK06AW-110KP34
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240784
SK06AW-110KP48
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240793
SK06AW-110KP64
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240802
SK06AW-110KP80
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240811
SK06AW-110KP95
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50240827
SK06AW-201K004
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240872
SK06AW-201K1P4
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240881
SK06AW-201K1P7
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240897
SK06AW-201K2P2
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240906
SK06AW-201K2P8
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240915
SK06AW-201KP10
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240924
SK06AW-201KP13
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240933
SK06AW-201KP18
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240942
SK06AW-201KP24
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240951
SK06AW-201KP34
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240967
SK06AW-201KP48
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240976
SK06AW-201KP64
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240985
SK06AW-201KP80
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50240994
SK06AW-201KP95
1b
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241003
SK06AW-210K004
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241055
SK06AW-210K1P4
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241064
SK06AW-210K1P7
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50241073
SK06AW-210K2P2
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241082
SK06AW-210K2P8
1a
¥
8,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50241091
SK06AW-210KP10
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241107
SK06AW-210KP13
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
50241116
SK06AW-210KP18
1a
¥
8,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ