曜日別特売

用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 - 富士電機
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用内容量1個
全212種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
212種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182325EW100EAM-3P063B6330100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182334EW100EAM-3P063B4B6330100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182343EW100EAM-3P063K6330、100/200/500切替100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182352EW100EAM-3P063K4B6330、100/200/500切替100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182361EW100EAM-3P075B7530100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182377EW100EAM-3P075B4B7530100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182386EW100EAM-3P075K7530、100/200/500切替100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182395EW100EAM-3P075K4B7530、100/200/500切替100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182404EW100EAM-3P090B9030100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182413EW100EAM-3P090B4B9030100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182422EW100EAM-3P090K9030、100/200/500切替100
58,400
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50182431EW100EAM-3P090K4B9030、100/200/500切替100
50,190
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183131EW125JAM-3P016B1630125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183147EW125JAM-3P016K16100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183156EW125JAM-3P024B2430125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183165EW125JAM-3P024K24100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183183EW125JAM-3P032K32100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183192EW125JAM-3P040B4030125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183201EW125JAM-3P040K40100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183217EW125JAM-3P045B4530125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183226EW125JAM-3P045K45100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183235EW125JAM-3P060B6030125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183244EW125JAM-3P060K60100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183253EW125JAM-3P075B7530125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183262EW125JAM-3P075K75100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183271EW125JAM-3P090B9030125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183287EW125JAM-3P090K90100/200/500/1000切替125
127,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183831EW125RAM-3P016B1630125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183847EW125RAM-3P016K16100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183856EW125RAM-3P024B2430125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183865EW125RAM-3P024K24100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183874EW125RAM-3P032B3230125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183883EW125RAM-3P032K32100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183892EW125RAM-3P040B4030125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183901EW125RAM-3P040K40100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183917EW125RAM-3P045B4530125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183926EW125RAM-3P045K45100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183935EW125RAM-3P060B6030125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183944EW125RAM-3P060K60100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183953EW125RAM-3P075B7530125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183962EW125RAM-3P075K75100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183971EW125RAM-3P090B9030125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50183987EW125RAM-3P090K90100/200/500/1000切替125
152,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184084EW250EAM-3P125B12530250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184093EW250EAM-3P125K125100/200/500/1000切替250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184102EW250EAM-3P150B15030250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184111EW250EAM-3P150K150100/200/500/1000切替250
93,500
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184127EW250EAM-3P175B17530250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184136EW250EAM-3P175K175100/200/500/1000切替250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
50184145EW250EAM-3P225B22530250
93,500
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする