曜日別特売

ハンドウォッシュワイプ

ハンドウォッシュワイプ - エスティジェイハンドウォッシュワイプ - エスティジェイハンドウォッシュワイプ - エスティジェイハンドウォッシュワイプ - エスティジェイ
(5件のレビュー)

水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。
表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。
裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。
シトラスの香り付せっけん成分配合

使用方法
(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。
(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。
(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。
(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。
用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなどサイズ(mm)250×250(1枚)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100枚)
注意
※お肌に合わない場合は使用を中止してください。
※目や口に入った場合は水で流し、不具合が続くようであれば医師に相談ください。
※購入より1年以内にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794453HW100
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水のいらないハンドウォッシュワイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794453
2024-02-08
用途: 機器清掃時
岡本電気株式会社

驚くほど脂汚れをきれいに落としてくれて手にも優しいです

対象商品 : 48794453
2018-06-04
用途: 機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました。。。。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 48794453
2016-12-24
用途: 重機メンテナンス後の手洗い。
建設業・工事業

さすがに北海道、冬期間は、凍結していてつかえません。

3が参考にしています
対象商品 : 48794453
2016-08-11
用途: 機械のメンテナンス

油汚れがよく落ちます
丈夫なので手おふいたあと工具もきれいにできます

2が参考にしています
対象商品 : 48794453
2015-07-03
用途: 油を使った作業で、手や腕に、こぶり着いた汚れを取る時に使います。
建設業・工事業

工業の石鹸等でやっていましたが、これだと持ち歩けるため、水道の無い所でも手軽に行えるところが大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする