曜日別特売

ボデーペン(ソリッド)

ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99ボデーペン(ソリッド) - SOFT99
(120件のレビュー)

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795713T-105スーパーホワイトIVトヨタ/レクサス050
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795722T-177ホワイトトヨタ/レクサス056
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
48795731T-195ホワイトトヨタ/レクサス058
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795747T-196ホワイトトヨタ/レクサス068
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795765T-115スーパーレッドIIトヨタ/レクサス3E5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795774T-184スーパーレッドVトヨタ/レクサス3P0
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795783N-203ホワイト日産002
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
48795817N-199クリスタルホワイト日産531
オープン
989
1,088(税込)
8日以内出荷
48795862H-401ニューポーラホワイトホンダNH512Z
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795887H-411ミラノレッドホンダR81
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795905M-301ソフィアホワイトミツビシW09
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48795957M-533クラシックレッドマツダA3E
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
48795984M-510ブレイズレッドマツダSQ
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
48795993S-805オーシャンダークブルースズキ0RA
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
48796002S-804オリンポスホワイトスズキ0RB
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
48796011S-803スペリアホワイトスズキ26U
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48796027D-903ホワイトダイハツW09
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
49085347D-916コットンアイボリーダイハツT19
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
35032035T-098スーパーホワイトⅡトヨタ/レクサス040
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032044T-099ホワイトトヨタ/レクサス041
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
35032053T-097ホワイトトヨタ/レクサス045
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35032069T-112ブラックトヨタ/レクサス202
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032078N-200クリスタルホワイト日産326
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35032087N-209スーパーレッド日産526
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35032096N-215スーパーブラック日産KH3
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032105N-264ホワイト日産QM1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032114H-445チャンピオンシップホワイトホンダNH0
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032123H-446タフタホワイトホンダNH578
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032139H-409カーニバルイエローホンダY-53
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032148M-307スコーティアホワイトミツビシW83
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
35032157I-604ブルーイスズ890
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35032166F-734ピュアホワイトスバル51E
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032175M-530ピュアホワイトマツダA3D
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
35032184M-507スカイッシュブルーマツダAT
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
35032193M-527シャストホワイトマツダPT
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
48795677T-106スーパーホワイトトヨタ035
1,200
取扱い終了
48795826N-202ホワイト日産805
オープン
取扱い終了
35032026T-103ピュアホワイトトヨタ/レクサス033
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、23が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35032069
2025-12-03
用途: 焼き付け出来ないDIYに
製造業

自分で製作したアイテムですがこちらで塗装するとそこそこの見栄えになります、やっぱり安価なラッカースプレーとは塗膜の厚みが違いますね。

2025-11-26
用途: 自動車補修塗装用
株式会社クールテックサガワ

どのメーカーでもそうだが、白・黄・赤は隠蔽力が弱く多めの重ね塗り必須です。ノズルが縦吹き横吹きに変えられ便利。ツヤはあまり出ないので当然ながらクリア上吹き前提で良い仕上がりが得られます。

1が参考にしています
2026-03-05
用途: キズ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ライバル社と比べると色が薄いのか、重ね塗りが多めに必要に感じます。仕上がりは塗料がシャビシャビのせいかゆず肌ができにくく仕上げの研磨が比較的楽です。

2025-07-22
用途: 車の塗装に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

車のリアウイング再塗装に使用するため購入。202ブラックを買ったが満足している。使いやすい量だし、値段も安価だったのでよかった。
スプレーの口が二パターンあるのも良い。広い面積を塗装する際やスポット的に塗装したい時など噴射口を変えて対応できるのもありがたい。

2025-08-18
用途: 車部品の塗装

SOFT99のボデーペンはいつも使用させてもらっています。キャンペーンなどを活用すれば価格も手ごろで使いやすいです。

2025-07-17
用途: 塗装

ソリッドタイプのボデーペンを探していましたが、品種が多くあり探すのも容易で助かりました。

対象商品 : 48795887
2025-05-23
用途: バイク塗装
建設業・工事業

ホンダのファイティングレッドの代替で購入しました。まだ使用していませんが発色が楽しみです。

2025-03-31
用途: 自動車の板金補修

他車の板金補修に使用しました。R81で塗ってありますので、良くマッチしていて良い感じに塗ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする