ソフトバスケット 穴無しMサイズ

ソフトバスケット 穴無しMサイズ - アイリスオーヤマ

ソフト素材でバケツタイプのバスケットです。
軽いので持ち運びしやすく、様々な用途に使用できます。
水を貯めることもできます。

材質ポリエチレン幅(mm)439容量40L高さ(mm)342質量(g)720奥行(mm)399内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49015915SBK-400N-BL403-0095ペールブルー
オープン
取扱い終了
49015924SBK-400N-GR403-0109ペールグリーン
オープン
取扱い終了
49015933SBK-400N-IV403-0117アイボリー
オープン
取扱い終了
49015942SBK-400N-PP403-0133ペールパープル
オープン
取扱い終了
49015951SBK-400N-PPK412-9407ペールピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする