曜日別特売

取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器

取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。

用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860305INC-RT100100190.29mm/m=0.0166°20'/2mm
9,735
5,898
6,488(税込)
当日出荷
48860323INC-RT150150270.29mm/m=0.0166°20'/2mm
19,470
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48860332INC-RT5050120.6mm/m=0.033°40'/2mm
7,315
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48860341INC-RT8080140.7mm/m=0.04°48'/2mm
7,990
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48860314INC-RT125125230.15mm/m=0.0083°10'/2mm
13,570
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860305
2023-09-16
用途: 建築工事

レベルを縦横2本置くよりも見易く、これ1個で済むのでとても調整が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする