箱型アルミレベル(赤×黒)

箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。

用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859991RB-270150MM150
3,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860007RB-270230MM230
4,130
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
48860016RB-270300MM300
4,395
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860025RB-270380MM380
4,630
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860034RB-270450MM450
4,955
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860043RB-270600MM600
5,690
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860052RB-270900MM900
7,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする