曜日別特売

丸型アイベルマグネット付水平器

丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器 - アカツキ製作所(KOD)
(17件のレビュー)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。

用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860217RM-101081.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,235
929
1,022(税込)
当日出荷
48860226RM-151591.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,120
829
912(税込)
当日出荷
48860235RM-202091.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,120
829
912(税込)
当日出荷
48860244RM-25259.51.0mm/m=0.0573°69'/2mm
1,235
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860217
2024-07-04
用途: 三脚内蔵の代替

カメラ三脚に内蔵されていたものが壊れていたので、それを除去し、一回り小さな本部品を入れて使用しています。元のサイズより小さくなりましたが、視認性に問題はありません。

対象商品 : 48860226
2023-07-24
用途: カメラ撮影時
株式会社エスコ

コピースタンドで撮影時に使用しています。カメラの水平確認用です
値段も手頃で良いと思います

対象商品 : 48860244
2022-11-01
用途: 試験機の設置
株式会社ブラウンワークサービス業

鉄製の試験機に取り付けて使用しています。地面に設置した際、直観的に水平の具合が分かり、屋外で使用していますが、作りも丈夫で大変重宝しています。

対象商品 : 48860244
2022-05-06
用途: 水平取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

また活躍してませんが、DIYにて水平センターを取りたい為購入。
マグネット付きなので、落ちる、ズレる心配は無さそうです。

対象商品 : 48860235
2021-10-14
用途: 洗濯機の水平出しに

付属の水準器を飛ばしてしまったので代わりに。気泡と○のサイズが近めなので、合い具合がよくわかります。

対象商品 : 48860244
2020-12-26
用途: エーミング用
株式会社岡本モータース自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安くきれいな造りで、助かった。なかなか丸型水平器は売っていなかったので

対象商品 : 48860244
2020-12-19
用途: 検査台の水平

安価でしかも使いやすいです。台が鉄板なので、そのまま置いてもずれないでいいです。

対象商品 : 48860235
2020-09-22
用途: トラッククレーンの水平器破損の為、交換
サービス業

見やすくて取り付け簡単(マグネット付き)で良い大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする