マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) - アカツキ製作所(KOD)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。

用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860061RB-270M150MM150
5,575
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860077RB-270M230MM230
5,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
48860086RB-270M300MM300
6,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860095RB-270M380MM380
7,135
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860104RB-270M450MM450
7,520
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860113RB-270M600MM600
8,260
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860122RB-270M900MM900
9,940
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする